Pystysuorat pidikkeet joissa on suorat / T -kahvat, jotka ovat kohtisuorassa puristinpohjaan nähden (lukitussa asennossa), jolloin puristusvarret ja kiinnitetyt karakokoonpanot työntyvät työkappaleita vasten, kun kahvoja siirretään / työnnetään. Tämä auttaa pitämään työkappaleet paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estäen niiden irtoamisen / liukumisen. Nämä kiristimet ovat sopiva valinta työhön, joka vaatii työkappaleiden säännöllistä kiinnitystä tai irrotusta. Destaco 202 -sarjan pystysuorat kiinnityspuristimet ovat ihanteellisia työkappaleiden pitämiseksi tasaisia pintoja vasten puuntyöstön, kevyen työstön, kokoonpanon, kiinnikkeiden tarkistuksen, testauksen ja sulkemisen aikana. Destaco 202-SS-käsipuristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää korroosiota ja minimoi hankaavien olosuhteiden aiheuttamat vauriot / kulumisen. Siinä on kiinteä kiristyspalkki ruostumattomasta teräksestä valmistetun kuusikulmaisen karan kiinnittämiseksi kiinteään asentoon. Tässä puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierteiset asennusreiät nopeaa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle / työkappaleelle. Raptor Supplies tarjoaa tämän puristimen versioissa, joissa on teräsrakenne, U -tanko, avoin U -tanko, pitkä U -tanko, suora pohja tai T -kahvarakenteet käytön helpottamiseksi.
Käyttö:
- Tätä Destaco 202-SS -puristinta käytetään ilmailu-, kulutustavara-, auto-, kuljetus- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa kokoonpanoon ja testaukseen, kalusteiden tarkastamiseen ja puuntyöstöön. Se on myös ihanteellinen kalusteiden, kuten kannet, kammiot / kulkuovet ja kannet, sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 202-SS pystysuorassa pidikkeessä on ruostumaton teräsrakenne, joka tarjoaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden ulkoympäristöissä.
- Siinä on kiinteä kiristyspalkki kuusiokaran sijoittamiseksi kiinteään asentoon.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, joka helpottaa asennusta tasaisille vaakasuorille pinnoille / työkappaleille ja kestää enintään 250 lb: n kuorman.
- Siinä on kirkkaanvärinen suora kahva, joka takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Puristinkahva voidaan painaa alas 65 asteeseen, jolloin puristustanko avataan 105 asteeseen.
- Puristimessa on 1.31 tuuman pitkä kiristysvarsi ja 0.93 tuuman korkeus kiristysvarren alla.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa ruostumattomasta teräksestä valmistetun Destaco 205943-M -kuusiokannen kiinnitykseen kiinnitysvarteen ja työkappaleiden pitämiseksi alhaalla.
- Destaco 202305 -laippakahva liikkuvaan puristuskahvaan suojaa käyttäjien käsiä käytettäessä Destaco 202-SS -pystysuoraa pidikettä.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 202-SS pystysuora kiinnityspuristin noudattaa ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 -standardeja ympäristön terveydelle, turvallisuudelle ja puristimen tehokkaalle toiminnalle.
Asennus:
- Destaco 202-SS -puristimessa on kaksi kierrereikää alustan molemmilla puolilla kiinnittimen turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleisiin tai tasaisiin vaakasuoriin pintoihin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 202-SS -puristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Destaco tarjoaa tämän puristimen teräsrakenteisissa versioissa (
Destaco 202) rakenteelliseen jäykkyyteen ja U -puristustankoon (
Destaco 202-USS) karan kokoonpanon joustavaan säätöön. Lisää Destaco 202-SS -puristimeen liittyviä vaihtoehtoja on osoitteessa
Destaco 202 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitussa tilassa. Pystysuora puristinkahva on suunnattu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittu, kun taas vaakasuorassa kääntöpuristimessa se on sijoitettu vaakasuoraan (yhdensuuntainen alustan kanssa).
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin kiinteissä tanko-tyyppisissä puristimissa, kuten Destaco 202-SS, on kara, jota käytetään käsin pystysuoralla kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen.
K. Voimmeko irrottaa Destaco -puristimien kahvat?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa liu'uttamalla ne irti. Mutta jotkut kahvat käyvät vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava niiden poistamiseksi.
K. Onko Destaco -puristimien kuormitus tarkoitettu nosto- ja / tai nostokäyttöön?
A. Ei, Destaco -puristimia ei ole suunniteltu nostamiseen tai nostamiseen.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destaco -puristimissa on ruostumaton teräsrakenne ja ne ovat korroosionkestäviä kiinnitettäväksi ulko -olosuhteissa. Destaco tarjoaa myös sinkittyjä hiiliteräspuristimia, jotka kestävät ja minimoivat kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä.