Destaco 202-UL pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu pitämään työkappaleita tasaisia pintoja / työpenkkejä vasten. Tämä pystysuora pitopuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Siinä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty vaurioiden/kulumisen minimoimiseksi hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Destacon manuaalisessa kiinnityspuristimessa on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä/liukumasta. Destacon pystysuoraan painettuun lukituspuristin on suunniteltu varmistamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallista kiristysvartta ja karaa. Sen muovinen kahva takaa maksimaalisen otteen ja vipuvaikutuksen pitkäaikaiseen puristimen käyttöön. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella hitsaus- ja koneistussovelluksiin. Destaco 202 -sarjan kiinnikkeet on saatavana myös kaikissa ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa, suorapohjaisissa U -tankoissa ja laippapohjaisissa kiinteissä tankoversioissa Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 202-UL pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, kuten kiinnikkeiden ja sulkujen tarkastukseen, puuntyöstöön ja moniin muihin kokoonpanotoimintoihin.
Ominaisuudet:
- Destaco 202-UL pystysuorassa pitävässä lukituspuristimessa on kompakti muotoilu, joka helpottaa asennusta ahtaissa tiloissa.
- Tämän vipupuristimen hiiliteräsrakenne tarjoaa jäykkyyttä käytön aikana ja sinkitty pinta varmistaa kulutuskestävyyden.
- Destacon pystysuora pidike lukituspuristimen kirkkaasta muovista valmistetusta kahvasta takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Sen laipallisessa tyylissä on kaksi paria kiinnitysreikiä ja ruuveja, joita voidaan käyttää kiinnittimen kiinnittämiseen tasaiselle pinnalle / työpöydälle.
- Destacon pystysuoraan kiinnityspuristimessa on säädettävä neopreenikara, joka pitää työkappaleen tukevasti paikallaan käytön aikana.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 202305 laipallista kahvaa käytetään korvaamaan katkennut / kulunut kahvakahva Destaco 202-UL pystysuorassa kiinnityspuristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 202-UL pystysuora pidike on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 202-UL pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydälle. Tarvittaessa tämä suoraviivainen puristin on myös helposti irrotettavissa laipallisen pohjansa ansiosta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 202-UL laipallisen U-tangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa myös suorapohjaisen kiinteän tangon (Destaco 202-B) ja suora pohja avoin U bar (Destaco 202-UB-L) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
V. Joissakin U-tankotyyliseissä puristimissa, kuten Destaco 202-UL, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.