Destaco 202-UB pystysuoraan kiinnitettävää vipupuristinta käytetään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa puuntyöstöön, kevyeen koneistukseen ja kiinnitysten tarkastukseen. Tässä pystysuorassa kahvassa on kiinteä rakenne materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristinta siirretään, ja siinä on suora pohja, jossa on asennusreiät asennuksen helpottamiseksi. Se tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville jousipuristimille tai C-puristimille samalla, kun materiaalit kiinnitetään työpintaan. Destaco 202-UB pystysuoraa kahvan vipupuristinta käytetään alaspäin suuntautuvan puristusvoiman kohdistamiseen lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla, ja se on varustettu tarkasti koneistetuilla komponenteilla, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja pidentää käyttöikää. Tämä pystysuuntainen vipupuristin tarjoaa joustavuuden sijoittaa alusta, kahva ja puristinvarsi ja hitsata ne haluttuun asentoon erilaisiin kiinnityssovelluksiin. Destaco 202-UB pystysuora kahvan vipupuristin kestää jopa 200 lb:n kuormitusta ja se on varustettu avoimella U-tangolla varren jatkeen vaivatonta kiinnitystä varten.
Käyttö:
Destaco 202-UB pystysuoraan kiinnittävää vipupuristinta käytetään kiinnikkeiden ja muovaus- ja kokoonpanotoimintojen tarkistamiseen auto-, ilmailu-, kuljetus- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä puristin sopii myös kammion ovien, kansien, kansien ja kulkuovien pitämiseen ja sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 202-UB pystysuorassa kiinnittimessä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
- Tämä pystysuora pidike on integroitu neopreenikaraan, joka suojaa hankauksen, vääntymisen ja taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
- Destaco 202-UB pystysuorassa kiinnityspuristimessa on suora pohja ja asennusreiät helpon ja turvallisen asennuksen helpottamiseksi.
- Tämä pystysuora pidike on varustettu ergonomisella kädensijalla käyttömukavuuden takaamiseksi.
- Destaco 202-UB pystysuora kiinnityspuristin kestää jopa 200 lb:n kuormituksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 202208-M: Nämä litteäkärkiset neopreenikarat on suunniteltu korvaamaan rikkoutuneita / kuluneita karoja erilaisissa Destacon puristinyksiköissä, mukaan lukien 202-U, 202-UL, 202, 202-UB, 202-B, 202-TU, 202- T, 217-U, 217-UB, 215-U ja 215-UB.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 202-UB pystysuoraan kiinnitetty vipupuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen laadun.
Asennus:
- Destaco 202-UB pystysuorassa kiinnikkeessä on suora pohja ja asennusreiät nopeaa ja varmaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Kuinka säädät pystysuoran pitokytkimen?
A. Kiristyksen jälkeen kiristysvoimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, jotka korvaavat kuluneet yksiköt ja suojaavat niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
K. Mitä versioita Destacon pystykahvan vipukiinnittimistä on saatavilla Raptor Supplies?
A. Destacon pystykahvan kytkinpuristimet ovat saatavilla teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja taotuista seosteräksistä.