WOODHEAD 1300170021 urosliitin, kentällä kiinnitettävä, 4 napainen, 5.08 - 11.43 mm ulkohalkaisija, ruostumaton teräs

Tuote: CH2DRZ Malli: 1300170021Ristiviite: 1A4006-348
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
Kaapelin halkaisija.2-.45 "
YhteystiedotKupariseos
Kytkimen tyyppiUlkoinen ketju
kiilauraYksi
Napojen lukumäärä4
SuuntautuminenSuoraan
PlatingKulta
Lämpötila-alue-20 - 80 astetta C
TyyppiMies
Langan koko (AWG)15-24

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiNapojen lukumääräHinta
WOODHEAD 1300170019 Urosliitin, kiinnitettävä kentälle, 4 -napainen, 5.08 - 11.43 mm OD, ruostumaton teräs | CH2DMD 1A4002-348 1300170019Sisäinen säie4-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300170018 Urosliitin, kiinnitettävissä kentälle, 4 -napainen, 5.08 - 11.43 mm OD | CH2DME 1A4002-34 1300170018Sisäinen säie4-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300170009 Urosliitin, kiinnitettävä kentälle, 3 -napainen, 5.08 - 11.43 mm OD, ruostumaton teräs | CH2DML 1A3002-348 1300170009Sisäinen säie3-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300170030 Urosliitin, kiinnitettävä kentälle, 5 -napainen, 5.08 - 11.43 mm OD, ruostumaton teräs | CH2DRV 1A5006-348 1300170030Ulkoinen ketju5-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300170021 urosliitin, kentällä kiinnitettävä, 4 napainen, 5.08 - 11.43 mm ulkohalkaisija, ruostumaton teräs