202-sarjan pystysuora pito Clamps
These Destaco 202-sarjan pystysuoran pitokytkin clamps tai raskaan käytön pito clamps ovat ideal kiinnitettäväksi tiukkaan spaces . Niissä on vipukahvat, jotka työnnetään pystyasentoon pitämään työkappaleet tukevasti paikoillaan, kun clamps ovat kihloissa. Niissä on kiinteä rakenne kiinnitystä ja loosening materiaalit siirtämättä clamps. Theseclamps on aflanged tai suora pohja kierrerei'illä asennuksen helpottamiseksi. Ne soveltuvat valaisimien tarkastukseen, kevyeen koneistukseen, mmsembling & testaus, hitsaus, poraus, jyrsintä ja puuntyöstösovellukset autoteollisuudessa, erospacesekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Niitä käytetään soveltamiseen alaspäin clampne lisäävät kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla, ja ne on integroitu tarkasti koneistettuihin komponentteihin, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja pidentää käyttöikää. These hitsattava pystykytkin clamps tarjoavat joustavuutta kahvan sijoittamiseen, koska niissä on ergonominen T-kahva tai pystykahva option väsynyt vähemmän kädensijaa. These pystysuora pito clamps on valmistettu ruostumattomasta teräsrakenteesta, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla, ja ne kestävät jopa 250 lb.heseclamps tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettavalle C clamps tai kevät clamps samalla kun kiinnität materiaalia työtasolle, ja käytä aflanged tai suora pohja kierrerei'illä nopeaan ja turvalliseen pinta- tai teräasennukseen, respectiiviisti. Ne on lisäksi varustettu pitkällä kahvalla, jossa on suuri käsivara, joka voi osoittaa vähintään 90 astettarees avautumiskulma lisää turvallisuutta. Theseclamppulttikuviot ovat vaihdettavissa 2002-sarjan kytkimen c kanssalamps. Lisäksi niihin mahtuu M6 tai 1/4 tuuman karasemblys tarjota maximum clampvoimaa. These Destaco 202-sarjan pystykytkin clamps ovat saatavilla U bar tai solid bar clamp käsivarsivaihtoehdot päällä Raptor Supplies säädettävälle karan paikalle ja mukautetuille lisälaitteille tai kiinteälle clamping, respectiiviisti.
käytät
These 202-sarjan pystykytkin clamps tarjoavat laajan kampaninaominaisuuksia, jolloin niistä tulee adaptaulukko sovelluksiin, kuten kiinnikkeiden tarkastus, kevyt koneistus, kutensembling & testaus, hitsaus, muovaus, muoviruiskutus ja puuntyöstö erosissapace, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuus.
Usein kysytyt kysymykset
Onko Raptor Supplies myös pitää painettuna clamps Toggle Lock Plus -ominaisuuden kanssa?
Kyllä Raptor Supplies tarjoukset Destaco pidä clamps Toggle Lock Plus -vapautusvipu asentoon prevent clamps johtuu tärinästä.
Miten pneumatic-kytkin clamp toimii?
Vaihteisto clamp vaikuttaa työkappaletta ja venytystä vastenhes tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
Onko Raptor Supplies Tarjoa vaihtokarat pitämistä varten clamps?
Kyllä Raptor Supplies tarjoaa Destaco karat pitämistä varten clamps kuluneiden yksiköiden vaihtamiseen, mikä varmistaa vaivattoman toiminnan ja suojan hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
Kuinka säädät kytkintä clamp?
jälkeen clampvoimaa voidaan säätää looskaramutterin kiristäminen / kiristäminen (toimitetaan laitteen mukana suojaamaan hankauksen, vääntymisen tai taipumisen aiheuttamilta vaurioilta).
Kuinka asentaa Destaco 202-sarjan pystysuuntainen manuaalinen pitokytkin clamps?
Theseclamps on suora tai flanged pohjassa on kierrereiät ja niitä käytetään karan kanssasemblies ja flanged aluslevyt asennuksen helpottamiseksi yksinkertaisesti kiinnittämällä materiaalit työtasoon.
Mitä eroa on flange jalustan ja suoran alustan asennustyylit?
Flanged-pohja mahdollistaa turvallisen pinta-asennuksen, kun taas suora pohja mahdollistaa terän asennuksen. Molemmat asennustavat mahdollistavat yksiköiden helpon asentamisen pintoihin ja varmistavat helpon jatkeiden kiinnittämisen.
Onko pystysuora kahvan kytkin clamponko saatavilla eri materiaaleissa?
Kyllä, ruostumatonta terästä lukuun ottamatta, these pystysuora kahvan kytkin clamps on saatavana myös taottuna seosteräsrakenteina mustaoksidiviimeistelyllä ja hiiliteräsversioina, joiden kapasiteetti on jopa 5000 lb.