Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 2007-UBR Pystysuuntainen kiinnike, 1000 lb Pitokapasiteetti | AJ8BFE

DESTACO 2007-UBR pystypidike, 1000 lb:n pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8BFE Malli: 2007-UBR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Palkin leveys (tuumaa)0.75 "
Pohjan pituus1.94 "
Kiinnitysvarren pituus2.88 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen76 astetta
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen64 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla1.68 "
Pitokyky1000 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaSuoraan
Kokonaiskorkeus7.94 "
Kokonaispituus6.600 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)13.11
Laivan pituus (cm)9.96
Laivan leveys (cm)4.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 2007-UBR pystysuuntainen kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia ​​pintoja / työpenkkejä vasten puun- ja metallintyöstötiloissa. Siinä on U-tyylinen kiristystanko, jossa on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikoillaan koko työskentelyn ajan samalla, kun se estää löystymisen ja ei-toivotun työkappaleen liikkeen. Siinä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty vaurioiden/kulumisen minimoimiseksi hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Puristimen U-muotoinen tanko on suunniteltu siten, että se mahdollistaa karan nopean säädön pitotangon pituudella. Tämä ominaisuus varmistaa, että työntekijä voi säätää vipupuristinta erikokoisille työkappaleille. Tämä vipupuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Se on pystysuunnassa pitävä vipulukituspuristin, joka on suunniteltu varmistamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallista kiristysvartta ja karaa. Siinä on suora tyylinen alusta, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen pystypinnoille / työpenkeille. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistukseen sekä elintarvike- ja pakkaussovelluksiin. Destaco 2007 -sarjan kiinnikkeet Saatavana myös laippapohjaisena U-tankona ja laippapohjaisena kiinteänä tankoversiona Raptor Supplies.

Käyttö:

Destaco 2007-UBR pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin on ihanteellinen kokoonpano- ja testaustoimintoihin, kiinnikkeiden tarkistamiseen sekä puuntyöstö- ja kevyeen työstösovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Destaco 2007-UBR pystysuorassa pidikkeessä on pitkä kiristysvarsi ja kahva maksimaalisen käsivaran saavuttamiseksi.
  • Siinä on karkaistut holkit keskeisissä nivelpisteissä kestävyyden takaamiseksi.
  • Destacon pystysuora pidike lukituspuristimen kirkkaasta muovista valmistetusta kahvasta takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
  • Sen neopreenikara pitää työkappaleen paikoillaan ja varmistaa samalla lähes pystysuoran puristuskontaktin, mikä estää työkappaleen löystymisen/liukumisen.
  • Destacon pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 2007208-M litteäkärkiseksi liimattua neopreenikaraa käytetään korvaamaan katkennut / kulunut kara Destaco 2007-UBR pystysuunnassa pitokytkimen lukituspuristimessa.
  • Laipallista aluslevyä Destaco 507107 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 2007-UBR pystysuoraan pitokytkimen lukituspuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.

Asennus:

  • Destaco 2007-UBR pystysuunnassa pidetyssä vipun lukituspuristimessa on suora malli, mikä mahdollistaa helpon asennuksen pystypinnoille / työpenkeille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia ​​pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?

V. Kyllä, Destaco 207-UBR suorapohjaisen U-tangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa myös laippapohjaisen U-tangon (Destaco 2007-U) ja laippapohjainen kiinteä tanko (Destaco 2007-S) myös pystysuorat kiinnikkeet.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mikä on pystysuora pidike?

A. Destacon pystysuorat kiinnikkeet ovat erityisesti suunniteltuja kiinnittimiä, joita käytetään pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten ja jotka ovat ihanteellisia erilaisiin teollisiin sovelluksiin, kuten puun- ja metallintyöstöön.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia ​​kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?

A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan ​​nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.

K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?

V. Joissakin U-tangon tyylisissä puristimissa, kuten Destaco 2007-UBR, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaAsennusalustaKokonaiskorkeusKokonaispituusVaihda Lock PlusHinta
DESTACO 2007-U käsikäyttöinen kiinnike, 2.88 tuuman puristinvarsi, 1000 lb | AC8PMC 3CXV5 2007-U1.25 "Laippa7.170 "4.820 "Ei€48.26
DESTACO 2007-UR pystysuora pitopuristin, 1000 lb:n kapasiteetti | AC8PMY 3CXX7 2007-UR1.25 "Laippa7.170 "6.600 "Kyllä€88.35
DESTACO 2007-UB pystysuora kahvan alaspidin, 1000 lb Pitokapasiteetti | AJ8BEA 2007-UB1.68 "Suoraan7.94 "6.600 "Ei€48.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 2007-UBR pystypidike, 1000 lb:n pitokapasiteetti
€88.35 / yksikkö