AUTOQUIP PLT -sarjan telakanostin


Suodattaa
Sillan pituus: 72 " , Sillan leveys: 12 " , Max. Alustan pituus: 120 " , Max. Alustan leveys: 96 " , Min. Alustan leveys: 72 " , Moottori HP: 5
TyyliMalliAkselikuormitusPohjan pituusPohjan leveysKantavuusMin. Alustan pituusAika:
A
PLT-060-0060
3000 lbs.90 "58 "6000 lbs.96 "25 sekuntia.
Tarjouspyyntö
A
PLT-060-0050
3000 lbs.90 "58 "5000 lbs.96 "21 sekuntia.
Tarjouspyyntö
A
PLT-060-0080
6400 paunaa.96.5 "60.75 "8000 lbs.100 "50 sekuntia.
Tarjouspyyntö
A
PLT-060-0070
6400 paunaa.96.5 "60.75 "7000 lbs.100 "50 sekuntia.
Tarjouspyyntö
A
PLT-058-0120
8000 paunaa.96.5 "60.75 "12000 lbs.100 "48.3 sekuntia.
Tarjouspyyntö
A
PLT-060-0100
8000 paunaa.96.5 "60.75 "10000 lbs.100 "50 sekuntia.
Tarjouspyyntö
A
PLT-058-0150
10000 paunaa.96.5 "60.75 "15000 lbs.100 "48.3 sekuntia.
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?