Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 2007-U käsikäyttöinen kiinnike, 2.88 tuuman puristinvarsi, 1000 lb | AC8PMC 3CXV5

DESTACO 2007-U Manuaalinen pidike, 2.88 tuuman puristinvarsi, 1000 lb

Varastossa
Tuote: AC8PMC Malli: 2007-URistiviite: 3CXV5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Pohjan kiinnityskeskukset0.75 x 1.25 "
Kiinnitysvarren pituus2.88 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen76 astetta
Halkaisija0.280 "
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen64 astetta
Korkeus kiristysvarren alla1.25 "
Pitokyky1000 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus7.170 "
Kokonaispituus4.820 "
KaraLitteä tyyny neopreeni
Kierteen kokoM8
Vaihda Lock PlusEi
TyyppiPystysuora kahva pidä alhaalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)4.93
Laivan pituus (cm)4.93
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 2007-U pystysuora kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia ​​pintoja / työpenkkejä vasten puu- ja metallintyöstötiloissa. Siinä on U-tyylinen kiristystanko, jossa on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikoillaan koko työskentelyn ajan samalla, kun se estää löystymisen ja ei-toivotun työkappaleen liikkeen. Destacon pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Sen U-muotoinen tanko on suunniteltu mahdollistamaan nopean karan säätö pitkittäistangon pituudella. Tämä ominaisuus varmistaa, että työntekijä voi säätää vipupuristinta erikokoisille työkappaleille. Tämä vipupuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Destacon pystysuoraan painettuun lukituspuristin on suunniteltu varmistamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallista kiristysvartta ja karaa. Sen mukana tulee laipallinen pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistukseen sekä elintarvike- ja pakkaussovelluksiin. Destaco 2007 -sarjan kiinnikkeet Saatavana myös suorapohjaisena U-tankona ja laippapohjaisena kiinteänä tankoversiona Raptor Supplies.

Käyttö:

  • Destaco 2007-U pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin sopii erinomaisesti kokoonpano- ja testaustoimintoihin, kiinnikkeiden tarkistamiseen sekä puuntyöstöön ja kevyeen koneistussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Destaco 2007-U pystysuorassa pidikkeessä on pitkä kiristysvarsi ja kahva maksimaalisen käsivaran saavuttamiseksi.
  • Sen neopreenikara pitää työkappaleen paikoillaan ja varmistaa samalla lähes pystysuoran puristuskontaktin, mikä estää työkappaleen löystymisen/liukumisen.
  • Destacon pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.
  • Siinä on karkaistut holkit keskeisissä nivelpisteissä korkean kestävyyden takaamiseksi.
  • Destacon pystysuora pidike lukituspuristimen kirkkaasta muovista valmistetusta kahvasta takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
  • Tässä kytkinpuristimessa on laipallinen pohjapinta, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille.
  • Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 2007208-M litteäkärkiseksi liimattua neopreenikaraa käytetään korvaamaan katkennut / kulunut kara Destaco 2007-U pystysuunnassa pidon vivun lukituspuristimessa.
  • Laipallista aluslevyä Destaco 507107 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 2007-U pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 teollisuusstandardien mukaisesti.

Asennus:

  • Destaco 2007-U pystysuunnassa pitävä vipulukituspuristin sisältää laipallisen pohjan, joka mahdollistaa helpon asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on pystysuora pidike?

A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.

K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia ​​pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?

V. Kyllä, Destaco 2007-U laippapohjaisen U-tangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa myös laippapohjaisen kiinteän tangon (Destaco 2007-S) myös pystysuorat kiinnikkeet.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alas kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on puristimen kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?

A. Joissakin U-palkkityylisissä puristimissa, kuten Destaco 2007-U, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.

K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?

A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaAsennusalustaKokonaiskorkeusKokonaispituusVaihda Lock PlusHinta
DESTACO 2007-UR pystysuora pitopuristin, 1000 lb:n kapasiteetti | AC8PMY 3CXX7 2007-UR1.25 "Laippa7.170 "6.600 "Kyllä€88.35
DESTACO 2007-UB pystysuora kahvan alaspidin, 1000 lb Pitokapasiteetti | AJ8BEA 2007-UB1.68 "Suoraan7.94 "6.600 "Ei€48.26
DESTACO 2007-UBR Pystysuuntainen kiinnike, 1000 lb Pitokapasiteetti | AJ8BFE 2007-UBR1.68 "Suoraan7.94 "6.600 "Kyllä€88.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 2007-U Manuaalinen pidike, 2.88 tuuman puristinvarsi, 1000 lb
€48.26 / yksikkö