DAYTON Inline kanavapuhaltimet, keskipako, 18 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 1.250-in. SP: 5744 , CFM @ 1.500-in. SP: 5485 , CFM @ 1.75-in. SP: 5216 , CFM @ 2.000-in. SP: 4866 , CFM @ 2.500-in. SP: 3898 , Korkeus: 28 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 12-1 / 2 " , Max. Syvyys: 28 " , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 12-1 / 2 " , Poistoaukon korkeus: 23.875 " , Poistoaukon leveys: 23.875 " , Akselin halkaisija: 1" , Nopeussäätö: Ei , Tyyppi: Keskipakoinen, käyttöpaketilla , Pyörän halkaisija: 18 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva keskipako , Leveys: 28 "
TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta (ei alv)
A
7A0K2
-7913244-5.2/2.60.351/31725/1425€3,859.24
A
7A0K3
21759053712-7.2/3.50.521/21725/1425€4,049.22
A
7A0K4
21759053712-2.1-2.2/1.10.521/21725€4,165.47
A
7A0K5
317910374253243210.2/5.10.793/41725/1425€4,096.38
A
7A0K6
31791037425324322.9-2.8/1.40.793/41725€3,956.28
A
7A0K7
61791645674759819.2-8.3/4.23.1331750€4,748.32

Inline kanavapuhaltimet, keskipako, 18 tuumaa

Daytonin rivipuhaltimet on valmistettu puhtaan ilman syöttösovelluksiin, mukaan lukien poisto-, imu-, paluu- tai lisäilmajärjestelmät. Ne on varustettu kauluksilla kanavaliitäntöjen helpottamiseksi. Niiden molemmilla puolilla on lisäksi paneelit, jotka tarjoavat nopean pääsyn puhaltimen sisäisiin osiin. Näissä kanavapuhaltimissa on myös moottorin kansi ja laakerin kansi, jotka pidentävät käyttöikää. Valitse valikoimasta näitä kanavapuhaltimia, jotka ovat saatavilla 1/2, 1/3, 3 ja 3/4 HP tehovaihtoehdoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?