Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 2007-S pystysuoraan pitopuristin, 1000 lb:n pitokapasiteetti | AJ8BDZ

DESTACO 2007-S pystysuunnassa kiinnityspuristin, 1000 lb:n pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8BDZ Malli: 2007-S

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Palkin leveys (tuumaa)0.75 "
Pohjan pituus1.94 "
Pohjan leveys1.94 "
Kiinnitysvarren pituus2.85 "
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen76 astetta
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen64 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla1.25 "
Pitokyky1000 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus7.17 "
Kokonaispituus6.600 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)13.11
Laivan pituus (cm)9.96
Laivan leveys (cm)4.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 2007-S pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu pitämään työkappaleita tasaisia ​​pintoja / työpenkkejä vasten. Tämä vipupuristin sopii sekä metallin- että puuntyöstösovelluksiin, ja siinä on pitkä kahva, joka tarjoaa maksimaalisen käsivaran. Siinä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty vaurioiden/kulumisen minimoimiseksi hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tämä pystysuora pitopuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Destacon manuaalisessa kiinnityspuristimessa on pitkä kiinteä tangon kiinnitysvarsi, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä / luistamasta. Sen muovinen kahva takaa maksimaalisen otteen ja vipuvaikutuksen pitkäaikaiseen puristimen käyttöön. Destaco puristin on suunniteltu varmistamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallisia kiristysvarsia. Siinä on laipallinen pohja, jossa on kolme paria kiinnitysreikiä, jotka mahdollistavat turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistukseen sekä elintarvike- ja pakkaussovelluksiin.Destaco 2007 -sarjan kiinnikkeet on saatavana myös suorapohjaisena U -tangona ja laipallisena U -pohjaisena Raptor Supplies.

Käyttö:

Destaco 2007-S pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, kuten puuntyöstöön, kiinnikkeiden tarkastukseen, kevyeen koneistukseen sekä kokoonpano- ja testaussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Destaco 2007-S pystysuorassa pitokytkimessä on pitkä kahva, joka tarjoaa maksimaalisen käsivaran.
  • Tämän vipupuristimen hiiliteräsrakenne tarjoaa jäykkyyttä käytön aikana ja sinkitty pinta varmistaa kulutuskestävyyden.
  • Destacon pystysuora pidike lukituspuristimen kirkkaasta muovista valmistetusta kahvasta takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
  • Siinä on laipallinen pohja, jossa on kolme paria asennusreikiä, jotka mahdollistavat helpon asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydälle.
  • Destacon pystysuoraan kiinnityspuristimessa on kiinteä kiinnitystanko, joka pitää työkappaleen tukevasti paikallaan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 2007115-E pulttipidikettä käytetään rikkoutuneiden / kuluneiden pidikkeiden korvaamiseen Destaco 2007-S pystysuorassa pitokytkimen lukituspuristimessa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 2007-S pystysuunnassa pitävä vipulukituspuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.

Asennus:

  • Destaco 2007-S pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydälle.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia ​​pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?

V. Kyllä, Destaco 2007-S laippapohjaisen kiinteän tangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa myös suorapohjaisen U-tangon (Destaco 2007-UB) ja laipallinen pohja U -tanko (Destaco 2007-U) myös pystysuorat kiinnikkeet.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alas kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia ​​kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?

A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan ​​nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.

K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?

A. Tietyissä U-tangotyylisissä puristimissa, kuten Destaco 2007-S, on kiinteä tangon kiinnitysvarsi, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää tankoa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaAsennusalustaKokonaiskorkeusVaihda Lock PlusHinta
DESTACO 2007-SBR pystysuoraan pitopuristin, 1000 lb:n pitokapasiteetti | AJ8AVD 2007-SBR1.68 "Suoraan7.94 "Kyllä€94.82
DESTACO 2007-SR pystysuora pitopuristin, 1000 lb:n kapasiteetti | AJ8BFD 2007 SR1.25 "Laippa7.17 "Kyllä€94.79
DESTACO 2007-SB pystysuora pitopuristin, korkeus puristimen alla 1.68 tuumaa, varren pituus 2.85 tuumaa | AJ8BFJ 2007-SB1.68 "Suoraan7.94 "Ei€52.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 2007-S pystysuunnassa kiinnityspuristin, 1000 lb:n pitokapasiteetti
€48.11 / yksikkö