Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 2007-UB pystysuora kahvan alaspidin, 1000 lb Pitokapasiteetti | AJ8BEA

DESTACO 2007-UB pystysuoran kahvan kiinnike, 1000 lb:n pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8BEA Malli: 2007-UB

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Palkin leveys (tuumaa)0.75 "
Pohjan pituus1.94 "
Pohjan leveys0.25 "
Kiinnitysvarren pituus2.88 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen76 astetta
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen64 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla1.68 "
Pitokyky1000 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaSuoraan
Kokonaiskorkeus7.94 "
Kokonaispituus6.600 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)13.11
Laivan pituus (cm)9.96
Laivan leveys (cm)4.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 2007-UB pystysuuntainen kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia ​​pintoja / työpenkkejä vasten. Siinä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty vaurioiden/kulumisen minimoimiseksi erittäin hankaavissa olosuhteissa ja ulkoympäristössä. Destacon pystysuora kiinnityspuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaleen kiinnitys/irrotus on tarpeen toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Siinä on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä/liukumasta. Destacon pystypuristin on suunniteltu varmistamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallista kiristysvartta ja karaa. Tässä puristimessa on pitkä kiristysvarsi ja kahva, joka tarjoaa maksimaalisen käsivaran. Siinä on U-muotoinen tanko, joka mahdollistaa karan nopean säädön pitotangon pituuden mukaan ja varmistaa, että työntekijä voi säätää vipupuristinta erikokoisille työkappaleille. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistukseen sekä elintarvike- ja pakkaussovelluksiin. Destaco 2007 -sarjan kiinnikkeet Saatavilla myös laipallinen pohja ja Toggle Lock Plus -käyttöiset puristinversiot Raptor Supplies.

Käyttö:

Destaco 2007-UB pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, kuten puuntyöstöön, kevyeen työstöön, kiinnikkeiden tarkastukseen sekä kokoonpano- ja testaustoimintoihin.

Ominaisuudet:

  • Destaco 2007-UB pystysuorassa kiinnittimessä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.
  • Tässä puristimessa on pitkä kiristysvarsi ja kahva, jotka tarjoavat turvallisuutta ja tarjoavat maksimaalisen käsivaran kiinnityksen aikana.
  • Destacon pystysuorassa kiinnittimessä on karkaistut holkit keskeisissä nivelpisteissä kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä/liukumasta.
  • Destacon pystysuorassa pidikkeessä on muovinen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
  • Siinä on U-muotoinen tanko, joka mahdollistaa karan nopean säädön pitotangon pituudella. Tämä ominaisuus varmistaa, että työntekijä voi säätää vipupuristinta erikokoisille työkappaleille.
  • Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 2007208-M litteäkärkiseksi liimattua neopreenikaraa käytetään rikkoutuneen / kuluneen karan vaihtamiseen Destaco 2007-UB pystysuoraan kiinnityspuristimeen.
  • Laipallista aluslevyä Destaco 507107 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 2007-UB pystysuora pidike on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.

Asennus:

  • Destaco 2007-UB pystysuorassa kiinnityspuristimessa on suora pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka mahdollistavat turvallisen asennuksen pystypinnoille. Tarvittaessa tämä vipupuristin voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti irrottamalla ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia ​​pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?

V. Kyllä, Destaco 2007-UB suorapohjaisen U-tangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa myös laippapohjaisen kiinteän tangon (Destaco 2007-S & Destaco 2007-SR) myös pystysuorat kiinnikkeet.

K. Mikä on pystysuora pidike?

A. Destacon pystysuorat kiinnikkeet ovat erityisesti suunniteltuja kiinnittimiä, joita käytetään pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa/työpöytää vasten erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallintyöstössä.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alas kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on puristimen kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?

V. Joissakin U-tangon tyylisissä puristimissa, kuten Destaco 2007-UB, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaAsennusalustaKokonaiskorkeusKokonaispituusVaihda Lock PlusHinta
DESTACO 2007-U käsikäyttöinen kiinnike, 2.88 tuuman puristinvarsi, 1000 lb | AC8PMC 3CXV5 2007-U1.25 "Laippa7.170 "4.820 "Ei€48.26
DESTACO 2007-UR pystysuora pitopuristin, 1000 lb:n kapasiteetti | AC8PMY 3CXX7 2007-UR1.25 "Laippa7.170 "6.600 "Kyllä€88.35
DESTACO 2007-UBR Pystysuuntainen kiinnike, 1000 lb Pitokapasiteetti | AJ8BFE 2007-UBR1.68 "Suoraan7.94 "6.600 "Kyllä€88.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 2007-UB pystysuoran kahvan kiinnike, 1000 lb:n pitokapasiteetti
€48.26 / yksikkö