Valitse language

Deutsch

English

DESTACO 2007-sarjan pystysuora pito Clamps


Suodattaa
TyyliMalliClamp Arm tyyliVaihda Lock PlusPitokykymateriaaliAsennusalustaClamp Käden pituusKorkeus alle Clamp VarsiKahvaHinta (ei alv)
A
2007-SBR
Kiinteä baariKyllä1000 paunaa.TeräsSuoraan2.85 "1.68 "Pystysuora€ 132.47
B
2007-SB
Kiinteä baariEi1000 paunaa.TeräsSuoraan2.85 "1.68 "Pystysuora€ 73.14
C
2007 SR
Kiinteä baariKyllä1000 paunaa.TeräsFlange2.85 "1.25 "Pystysuora€ 127.52
D
2007-S
Kiinteä baariEi1000 paunaa.TeräsFlange2.85 "1.25 "Pystysuora€ 62.08
E
2007-UBR
U-baariKyllä1000 paunaa.TeräsSuoraan2.88 "1.68 "Pystysuora€ 130.16
F
2007-U
U-baariEi1000 paunaa.TeräsFlange2.88 "1.25 "Pystysuora€ 46.28
G
2007-UB
U-baariEi1000 paunaa.TeräsSuoraan2.88 "1.68 "Pystysuora€ 63.08
H
2007-UR
U-baariKyllä1000 paunaa.TeräsFlange2.88 "1.25 "Pystysuora€ 88.36

2007-sarjan pystysuora pito Clamps

Destaco 2007-sarjan pystysuoran pitokytkin clamps soveltuvat asennettavaksi tiukkaan spaces. These vaihda clamps on kiinteä muotoilu varmistamaan ja loosening materiaalit siirtämättä clamps, ja soveltuvat autoihin, erospacesekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Ne on integroitu vipukahvoihin, jotka työnnetään pystyasentoon pitämään työkappaleet tukevasti paikoillaan, kun clamps ovat kihloissa. Ne on valmistettu teräksestä suojaamaan korroosiota alttiilla pinnoilla, ja ne on integroitu ergonomiseen pystykahvaan vahvan ja mukavan otteen takaamiseksi. These Destaco 2007-sarjan pystysuoran pitokytkin clamps kestävät jopa 1000 lb:n kuormitusta ja ovat yhteensopivia pystysuoraan c:n kierrekarojen kanssalampden. Destaco 2007-sarjan pystysuoran pitokytkin clamps on varustettu litteällä neopreenikaralla ja niissä on suuri käsivaratila lisää turvallisuutta. Ne ovat saatavilla flanged ja suorat pohjat.

käytät

Destaco 2007-sarjan pystysuoran pitokytkin clamps ovat ideal hitsaukseen, puuntyöstöön, kiinnikkeiden tarkastukseen, kevyeen koneistukseen ja muovin ruiskuvaluun.

Ominaisuudet

  • Destaco 2007-sarjan pystysuoran pitokytkin clamps joissa teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.
  • These pystysuunnassa pitämisen kytkin clamps ominaisuus kiinteä tai U bar clampkäsivarsien tyylejä varten maximum clampvoimaa.
  • Destaco 2007-sarjan pystysuoran pitokytkin clamps on varustettu aflanged tai suora pohjakiinnitys kierrerei'illä asennuksen helpottamiseksi.
  • These Destaco pystysuunnassa pidä alhaalla kytkin clamps on integroitu pitkillä ergonomisilla kahvoilla mmcepkäsivaraa lisää turvallisuutta.
  • Destaco 2007-sarjan pystysuoran pitokytkin clampNe pystyvät kantamaan jopa 1000 lb:n kuormia.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 2007208-M: Tämä litteällä kärjellä sidottu neopreenikara on suunniteltu käytettäväksi useiden Destaco clamps mukaan lukien 2007-U, 2007-UB, 2007-UR, 2007-UBR, 207-U, 207-UR, 207-UL, 207-UB, 207-ULB, 507-TU, 207-TUL, 207-UF, 207-IL, 207-UB-L, 91090, 317-U, 2027-U, 2027-UR, 227-U, 227-UB, 227-UL, 227-UB-L, 225-U, 225-UR, 225-UB, 307-U, 307-UR ja 807-UE. Tämä litteä kärki liimattu neopreneskara vastustaa öljyä ja on LABS-vapaa (silikoni). Tätä karaa voidaan käyttää -22 - 212 asteen lämpötiloissarees Fahrenheit

Standardit ja hyväksynnät

  • Destaco 2007-sarjan pystysuora pito clamps on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 hyväksytty tuottamaan korkealaatuista clamppalvelut.

Asennus

  • Destaco 2007-sarjan pystysuoran pitokytkin clamps ominaisuus aflanged tai suora pohjakiinnitys kierrerei'illä asennuksen helpottamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on pystysuora pito clamp?

Destaco pystysuunnassa pidä alhaalla clamps ovat specSuunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa/työpöytää vasten erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallintyöstössä.

Mitä eroa on pysty- ja vaakakytkimellä clamp?

Ero on c:n sijainnissalamp käsitellä, kun clamp on lukitussa asennossa. Pystysuora clamp kahva on pystysuorassa (suorassa alustaan ​​nähden) lukitussa asennossa, kun taas vaakasuoran kytkimen tapauksessa clamp, se on sijoitettu vaakasuoraan (rinnansuuntaisesti alustan kanssa).

Kuinka pystysuoraan painetaan clamps työtä?

Tietty U bar -tyyli clampkäsivarsi clamps like Destaco 207-U clamp, niissä on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kahva liike mätähes kara työkappaletta vasten ja prevents se liikkumasta puolivälissä varmistaen siten turvallisen clampden.

Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa clamps?

Pitovoima tai pitokapasiteetti merkitsee clampkyky pitää laitteita tai peltiä alhaallasemlinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.

Mikä rasva on ideal varten Destaco clamps niiden jälleenrakentamiseen?

Kytkinrasva kuten Mobil XTC:tä tulee käyttää käsiteltäessä Destaco mekaaninen clamps, kun taas Magnalube G-rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pnen kanssaumatic sylinterin tiivisteet.

Mitä merkitystä kahvan punaisella värillä on Destaco clamps?

C:n värillä ei ole sellaista merkitystälampkahva, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä hänlps käyttäjät löytävät kahvan nopeasti ja helposti.

Mitä clampvoima tarkoittaa?

Clamping voima on voiman määrä, joka tosiasiallisesti kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla clamp. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Varsinainen clampvoima syvänds useista tekijöistä, mukaan lukien sylinterin reikä, sylinterin pinta-ala, karan asento (nlampvarren pituus) ja käytettävissä oleva ilmanpaine. Useimmissa tapauksissa clampvoima on noin 2-3 kertaa pne:n kohdistama voimaumatic sylinteri.

Onko Raptor Supplies Tarjoa vaihtokarat pitämistä varten clamps?

Kyllä Raptor Supplies tarjoaa Destaco karat pitämistä varten clamps, korvaamaan kuluneet yksiköt ja suojaamaan hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.

Onko Raptor Supplies tarjota vaihtokarat pystysuoraan pitoon clamps?

Kyllä Raptor Supplies tarjoaa Destaco karat pitämistä varten clamps, korvaamaan kuluneet yksiköt ja suojaamaan niitä kulumisen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?