PARKER Pioneerin maatalouden OEM -vaihto -pikaliittimet


Suodattaa
Kehon koko: 1 / 2 " , Max. Käyttöpaine: 3000 psi
TyyliMalliKierteen kokoKiertyyppiHinta (ei alv)
A
5070-4
1 / 2-14 NPTFNainen NPTF€31.84
Tarjouspyyntö
B
5077-4
1 / 2-14 NPTFNainen NPTF€28.25
Tarjouspyyntö
C
4056-4
1 / 2-14 NPTFNainen NPTF€57.35
Tarjouspyyntö
D
5060-4
1 / 2-14 NPTFNainen NPTF€21.44
Tarjouspyyntö
E
4057-4
1 / 2-14 NPTFNainen NPTF€69.43
Tarjouspyyntö
C
4056-15
3 / 4-16 UNFNainen ORB€59.35
Tarjouspyyntö
F
DR10008
3 / 4-16 UNFNainen ORB€14.24
Tarjouspyyntö
D
5060-15
3 / 4-16 UNFNainen ORB€19.13
Tarjouspyyntö
A
5070-16
7 / 8-14 UNFNainen ORB€29.86
Tarjouspyyntö
B
5077-16
7 / 8-14 UNFNainen ORB€30.26
Tarjouspyyntö

Pioneerin maatalouden OEM -vaihto -pikaliittimet

Parker Pioneerin OEM-vaihtokytkimet ja uroskärjet tarjoavat luotettavia jälkimarkkinaliittimiä ja nippejä tiettyjen OEM-pikaliittimien liittämiseen maatalouskoneissa ja hydraulisissa kuormaimeissa. Niissä on teräsrakenne ja naaraspuolinen NPTF/ORB-kierteet lujuuden, kestävyyden ja helpon asennuksen takaamiseksi. Uroskärjeissä on karkaistut lukituspallourat, jotka kestävät kulumista ja suolaamista. Valitse laajasta valikoimasta näitä kytkimiä, saatavilla 1/2-14 NPTF-, 3/4-16 UNF- ja 7/8-14 UNF-kierrekokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?