Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGAFOR 88860001610 Kalvin, 1.61 mm Kalvin koko, 9/32 tuuman huilun pituus, 1 31/32 tuuman kokonaispituus | CT2AXV 52TH86

MAGAFOR 88860001610 Kalvin, 1.61 mm:n kalvin koko, 9/32 tuuman uran pituus, 1 31/32 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CT2AXV Malli: 88860001610Ristiviite: 52TH86

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€75.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAGAFOR 88860000760 Kalvin, 0.76 mm Kalvin koko, 9/32 tuuman huilun pituus, 1 5/16 tuuman kokonaispituus | CT2AXR 52TH01 88860000760€13.78
MAGAFOR 88860001030 Istukan kalvin, 1.03 mm Kalvin koko, 25/64 tuuman huilun pituus, 1 5/16 tuuman kokonaispituus | CT2AXT 52TH28 88860001030€70.97
MAGAFOR 88860001050 Istukan kalvin, 1.05 mm Kalvin koko, 25/64 tuuman huilun pituus, 1 5/16 tuuman kokonaispituus | CT2AXU 52TH30 88860001050€70.81
MAGAFOR 88860013000 kalvin, 1/2 tuuman kalvin koko, 1 23/32 tuuman huilun pituus | CT2AXW 52TV12 88860013000€458.57
MAGAFOR 88860001000 kalvin, 1/32 tuuman kalvin koko, 25/64 tuuman huilun pituus, 1 5/16 tuuman pituus | CT2AXX 52TH25 88860001000€78.76
MAGAFOR 88860006500 kalvin, 1/4 tuuman kalvin koko, 1 7/64 tuuman huilun pituus, 3 31/32 tuuman pituus | CT2AXY 52TN80 88860006500€164.42
MAGAFOR 88860010760 Kalvin, 10.76 mm Kalvin koko, 1 13/32 tuuman huilun pituus, 5 15/64 tuuman pituus | CT2AXZ 52TU24 88860010760€67.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGAFOR 88860001610 Kalvin, 1.61 mm:n kalvin koko, 9/32 tuuman uran pituus, 1 31/32 tuuman kokonaispituus
€75.51 / yksikkö