DAYTON 6W854 Chime Jaw -rumpuauto 650 Lb | AF2NKK

DAYTON 6W854 Chime Leuka-rumputrukki 650 Lb

Varastossa
Tuote: AF2NKK Malli: 6W854

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€152.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChime Jaw -rumpuauto
Väripunainen
Rummun kapasiteetti17-32 gal.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Etupyörän halkaisija10 "
Etupyörän leveys4"
Kahvan tyyppiVirrata takaisin
Kantavuus650 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys10 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys22.5 "
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)125.73
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)55.37
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
DAYTON 6W853 Chime Jaw -rumpukuorma 800 Lb | AF2NKJ 6W853800 lb20.5 "Kiinteä kumi€179.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6W854 Chime Leuka-rumputrukki 650 Lb
€152.15 / yksikkö