Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH SDL150 Do Meter / datalogger | AA3HVN 11L567

EXTECH SDL150 Do Meter/Datalogger

Varastossa
Tuote: AA3HVN Malli: SDL150Ristiviite: 11L567

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€963.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiuennut happimittari / luettelointilaite
Automaattinen virrankatkaisuAutomaattinen virrankatkaisu ja poista käytöstä
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kaapelin pituus39 "(1m)
KalibrointiKalibroi raikkaassa ilmassa
näyttöKaksi LCD -näyttöä
Näytetty lämpötila-alue32-149 astetta F, 0-65 astetta C
Liuennut happialue0 - 20 mg / l
Liuenneen happialueen tarkkuus+/- 0.4 mg / l
liitäntäSD-kortti ja RS-232-liitäntä
Muisti20 Mt tietueita 2G SD-kortilla
Käyttölämpötila alue32-122 astetta
ORP-tarkkuusN / A
Happipitoisuus0 - 100%
Happipitoisuuden tarkkuus+ /-0.7%
Virtalähdekuusi AA-paristoa
Temp. tarkkuus+/- 1.5 ° F / 0.8 ° C
Lämpötila Resoluutio0.1 deg
Lämpötilan kompensointialue0-50 ° C: n anturin kompensointi
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9030320000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liuenneen hapen erottelukyky (0.1 mg / l)
    • Happikonsentraation tarkkuus (0.1%)
    • Koettimen kompensointi (Suola: 0-50%; Korkeus: 0-8910 m; Lämpötila 0-50 ° C)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH SDL150 Do Meter/Datalogger
€963.89 / yksikkö