DAYTON 6W853 Chime Jaw -rumpukuorma 800 Lb | AF2NKJ

DAYTON 6W853 Chime Leuka-rumputrukki 800 Lb

Varastossa
Tuote: AF2NKJ Malli: 6W853

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€179.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChime Jaw -rumpuauto
Väripunainen
Rummun kapasiteetti17-32 gal.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Etupyörän halkaisija10 "
Etupyörän leveys2-3 / 4 "
Kahvan tyyppiVirrata takaisin
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys10 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys20.5 "
Takarenkaan halkaisija10 "
Rengas laakeritRulla
Pyörän materiaaliKiinteä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takarenkaan leveys (2-3 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
DAYTON 6W854 Chime Jaw -rumpuauto 650 Lb | AF2NKK 6W854650 lb22.5 "Pneumaattinen€152.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6W853 Chime Leuka-rumputrukki 800 Lb
€179.87 / yksikkö