DAYTON Chime Jaw -rumpuauto


Suodattaa
Väri: punainen , Rummun kapasiteetti: 17-32 gal. , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Kahvan tyyppi: Virrata takaisin , Kokonaissyvyys: 20 " , Kokonaiskorkeus: 48 " , Rengas laakerit: Rulla
TyyliMalliKantavuuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta (ei alv)
A
6W854
650 lb22.5 "Pneumaattinen€152.15
B
6W853
800 lb20.5 "Kiinteä kumi€179.87

Chime Jaw -rumpuauto

Dayton-kelloleukarumputrukit ovat ihanteellisia raskaiden rumpujen siirtämiseen paikasta toiseen teollisissa olosuhteissa. Näissä käsitrukeissa on kaareva teräsrunko, joka tukee/pitää rummut, ja nokkalevy, joka antaa tukea, kun trukkia kallistetaan taaksepäin kuljetuksen aikana. Niissä on myös äänikoukku teräsrumpujen kiinnittämiseen (jopa 55 gallonan kapasiteetti) ja kumi-/pneumaattiset pyörät sujuvaan ohjaamiseen epätasaisilla pinnoilla. Näissä yksiköissä on myös portaiden kiipeilijät, jotka liukuvat ylös ja alas helpottamaan portaissa liikkumista ja ergonomiset takaisinvirtauskahvat mukavan otteen takaamiseksi. Valitse näiden kuorma-autojen laajasta valikoimasta, saatavilla 650 ja 800 lb:n kuormakapasiteetilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?