BRADY Tarranauhakasetti, käytä XPERT / LABXPERT: n kanssa


Suodattaa
liima: Kyllä , Tarratyyppi: Sisällä ulkona , Pituus: 100ft. , Teipin materiaali: Vinyyli elokuva , Temp. Alue: -40 - 180 astetta F
TyyliMalliVäriKokoLeveysHinta (ei alv)
A
X-81-488
-1.9 x 0.25 "-€80.62
B
X-82-499
-0.375 "Dia.-€109.74
C
X-11-499
-0.75 x 0.5 "-€56.44
D
X-84-499
-0.9 x 0.5 "-€59.65
E
X-83-499
-0.5 "Dia.-€65.85
F
XSL-75-461
-1 x 2.625 "-€104.80
G
X-97-488
-0.9 x 0.9 "-€94.04
H
113212
Musta4 "x 100 Ft.4"€588.58
I
113214
Musta1-1 / 8 "x 100 Ft.1.12 "€330.08
J
113213
Musta2-1 / 4 "x 100 Ft.2.25 "€414.21
K
113210
sininen1-1 / 8 "x 100 Ft.1.12 "€310.67
L
113209
sininen2-1 / 4 "x 100 Ft.2.25 "€414.50
M
113208
sininen4 "x 100 Ft.4"€615.90
N
113189
Poista valinta1-1 / 8 "x 100 Ft.1.12 "€344.06
O
113188
Poista valinta2-1 / 4 "x 100 Ft.2.25 "€387.83
P
113187
Poista valinta4 "x 100 Ft.4"€592.74
Q
113205
Vihreä2.25 "x 100 jalkaa.2.25 "€464.03
R
113204
Vihreä4 "x 100 Ft.4"€642.05
S
113206
Vihreä1-1 / 8 "x 100 Ft.1.12 "€382.21
T
113202
Oranssi1.125 "x 100 jalkaa.1.12 "€344.06
U
113201
Oranssi2-1 / 4 "x 100 Ft.2.25 "€486.64
V
113200
Oranssi4 "x 100 Ft.4"€643.49
W
113197
punainen2-1 / 4 "x 100 Ft.2.25 "€496.23
X
113196
punainen4 "x 100 Ft.4"€645.20
Y
113198
punainen1-1 / 8 "x 100 Ft.1.12 "€354.85
Z
113185
Valkoinen1.125 "x 100 jalkaa.1.12 "€336.38
A1
113183
Valkoinen3 "x 100 Ft.3"€586.41
B1
113182
Valkoinen4 "x 100 Ft.4"€899.88
C1
113184
Valkoinen2.25 "x 100 jalkaa.2.25 "€460.41
D1
113228
Valkoinen / Oranssi2-1 / 4 "x 100 Ft.2.25 "€512.79
E1
113227
Valkoinen / Oranssi3 "x 100 Ft.3"€596.83
F1
113222
Valkoinen / Oranssi4 "x 100 Ft.4"€681.23
G1
113230
Valkoinen / Punainen2-1 / 4 "x 100 Ft.2.25 "€555.94
H1
113221
Valkoinen / Punainen4 "x 100 Ft.4"€696.71
I1
113220
Valkoinen / Keltainen4 "x 100 Ft.4"€641.47
J1
113226
Valkoinen / Keltainen3 "x 100 Ft.3"€610.76
K1
113193
Keltainen2.25 "x 100 jalkaa.2.25 "€485.21
L1
113192
Keltainen3 "x 100 Ft.3"€527.69
M1
113194
Keltainen1.125 "x 100 jalkaa.1.12 "€319.42
N1
113191
Keltainen4 "x 100 Ft.4"€822.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?