Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NAR0 nestekäyttöinen pronssisuihku | AE4VYB

DAYTON 5NAR0 Nestekäyttöinen pronssisuihku

Varastossa
Tuote: AE4VYB Malli: 5NAR0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,050.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltovapaa suihkupumppu
Korkeus4.437 "
Tuloaukko1-1 / 2 "NPT
Tulopaineen pumppaavat nesteet15 ja 200 PSI
Pituus14.44 "
Suurin pää40 ft.
Pumpun materiaaliPronssi
Mitoituskerroin2.85
Imu / tyhjennys2 "NPT
Temp. alue-40 - 230 astetta F
TyyppiNestekäyttöinen
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Imuhissin pumppaavat nesteet (27 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTuloaukkoPituusTemp. alueLeveysHinta
DAYTON 5NAN1 nestekäyttöinen valurautasuihku | AE4VXH 5NAN12 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 - 230 astetta F1.38 "€381.75
DAYTON 5NAN3 nestekäyttöinen valurautasuihku | AE4VXK 5NAN33.25 "3 / 4 "NPT9"-40 - 230 astetta F2.38 "€483.89
DAYTON 5NAN5 nestekäyttöinen valurautasuihku | AE4VXM 5NAN54.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 - 230 astetta F3.5 "€1,120.68
DAYTON 5NAN6 nestekäyttöinen valurautasuihku | AE4VXN 5NAN64.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 - 230 astetta F3.5 "€1,307.68
DAYTON 5NAP5 nestekäyttöinen pronssisuihku | AE4VXW 5NAP52 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 - 230 astetta F1.38 "€554.54
DAYTON 5NAP7 nestekäyttöinen pronssisuihku | AE4VXY 5NAP73.25 "3 / 4 "NPT9"-40 - 230 astetta F2.38 "€688.66
DAYTON 5NAP8 nestekäyttöinen pronssisuihku | AE4VXZ 5NAP83 13 / 16 "1 "NPT11 "-40 - 230 astetta F2.75 "€1,097.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NAR0 Nestekäyttöinen pronssisuihku
€2,050.51 / yksikkö