Eductor-Jet-pumput

Suodattaa

Eductor-jet-pumput on suunniteltu pumppaamaan nesteitä ja kaasuja käyttämällä korkeapaineista höyryä/nestettä voimakkaan tyhjiöpumppauksen aikaansaamiseksi. Imu imee siirrettävän nesteen sisään...Lue lisää

FOL-DA-TANK -

Float Dock Water Eductor -sarja, pumput

TyyliMalliHinta (ei alv)
AEDUCFL€4,589.45
Tarjouspyyntö
BEDUC€3,852.55
Tarjouspyyntö
DAYTON -

Huoltovapaat suihkupumput

Daytonin höyrykäyttöiset suihkupumput soveltuvat nesteiden, tyhjöpumppuveden, suolanpoistoon tarkoitetun meriveden, jyvien tai kiinteän rakeisen materiaalin sekoittamiseen ja paljon muuta. Nämä suihkukoneet on valmistettu pronssista kestävyyden takaamiseksi korroosiota, eroosiota ja kavitaatiota vastaan. Ne muuttavat sisääntulon läpi kulkevan nesteen korkeapainehöyryksi, joka puolestaan ​​luo voimakkaan tyhjiöpumppaustoiminnon. Nämä yksiköt ovat itseimeviä ja niissä ei ole liikkuvia osia, joten ne tarvitsevat vähän tai ei lainkaan huoltoa ja ne on helppo asentaa. Valitse laajasta valikoimasta näitä suihkupumppuja, joita on saatavana 5.875 - 14.437 tuuman pituisina.

TyyliMalliKorkeusTuloaukkoPituusLeveysHinta (ei alv)
A5NAR22 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "1.38 "€538.13
A5NAR53 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€921.86
DAYTON -

Nestemäiset suihkukoneet, valurauta

Daytonin nestesuihkutetut suihkut on suunniteltu sekoittamaan nesteitä, pumppaamaan vettä, kuljetusmateriaaleja ja jyviä, suolanpoistoa aiheuttavaa merivettä ja paljon muuta. Nämä valurautaiset pumput eivät vaadi sähköä toimiakseen. Ne muodostavat vahvan imun pumppaamalla korkeapaineista nestettä, joka puolestaan ​​vetää toissijaista nestettä pumppuun. Nämä pumput kestävät maksimipainetta 150 PSI. Molemmissa sisääntuloissa on NPT -kierteet suojattua yhteyttä varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä nestekäyttöisiä suihkuja, saatavana 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 ja 1-1/2 tuuman NPT-tulokierteillä Raptor Supplies.

TyyliMalliKorkeusTuloaukkoPituusTemp. alueLeveysHinta (ei alv)
A5NAU6-1-1 / 4 "NPT13 5 / 16 "-40 - 70 astetta F-€1,204.88
B5NAU21.875 "1 / 2 "NPT5 13 / 16 "-40 - 70 astetta F2.25 "€606.38
C5NAR92 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 - 230 astetta F1.38 "€1,034.25
D5NAN12 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 - 230 astetta F1.38 "€388.50
E5NAP52 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 - 230 astetta F1.38 "€564.38
B5NAU32 5 / 16 "1 / 2 "NPT6.875 "-40 - 70 astetta F2 9 / 16 "€716.63
B5NAU42 11 / 16 "3 / 4 "NPT9 1 / 16 "-40 - 70 astetta F3 1 / 16 "€853.13
C5NAT02.5 "1 / 2 "NPT7.125 "-40 - 230 astetta F1 11 / 16 "€1,155.00
E5NAP83 13 / 16 "1 "NPT11 "-40 - 230 astetta F2.75 "€1,116.83
E5NAP73.25 "3 / 4 "NPT9"-40 - 230 astetta F2.38 "€700.88
D5NAN33.25 "3 / 4 "NPT9"-40 - 230 astetta F2.38 "€492.48
C5NAT13.25 "3 / 4 "NPT9"-40 - 230 astetta F2.38 "€1,401.75
A5NAU53.187 "1 "NPT11 1 / 16 "-40 - 70 astetta F3.5 "€1,023.75
C5NAT34.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 - 230 astetta F3.5 "€2,651.25
D5NAN64.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 - 230 astetta F3.5 "€1,330.88
D5NAN54.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 - 230 astetta F3.5 "€1,245.20
E5NAR04.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 - 230 astetta F3.5 "€2,086.88
DAYTON -

Höyrykäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku

Daytonin höyrykäyttöiset suihkupumput soveltuvat erilaisten nesteiden ja kaasujen tehokkaaseen pumppaamiseen käyttämällä korkeapaineista höyrymekanismia luomaan voimakas imu pumpun runkoon. Nämä yksiköt ovat ihanteellisia nesteiden sekoittamiseen, materiaalien imemiseen ja kuljetukseen, tyhjiöpumppaukseen ja meriveden suolanpoistoon ja muihin sovelluksiin. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne lujuuden ja korroosionkestävyyden vuoksi, ja niitä on saatavana 3/4-, 1- ja 1-1/2 tuuman NPT-tuloaukkokokoina.

TyyliMalliKorkeusTuloaukkoPituusLeveysHinta (ei alv)
A5NAT72.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€879.38
A5NAT93 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€1,659.00
A5NAU14.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€3,759.08
DAYTON -

Huoltovapaat suihkupumput, valurautarakenne

Daytonin suihkukoneet on suunniteltu tehokkaasti pumppaamaan erilaisia ​​nesteitä ja kaasuja hyödyntämällä korkeapainehöyryä luodakseen vahvan tyhjiöpumppaustehon. Nämä huoltovapaat suihkut luovat voimakkaan imun pumpun runkoon, mikä mahdollistaa nesteiden sekoittumisen, meriveden suolanpoiston, liikkuvat jyvät tai kiinteän rakeisen materiaalin ja paljon muuta. Nesteet / kaasut johdetaan sitten paineen alaisena poistoaukon kautta. Nämä höyrykäyttöiset suihkupumput ovat itseimeviä eikä niissä ole liikkuvia osia. Nämä pumput eivät vaadi lainkaan huoltoa, ja ne on helppo asentaa. Valitse laajasta valikoimasta näitä valurautaisia ​​suihkupumppuja, joiden korkeus on 1.75 - 4.437 tuumaa.

TyyliMalliKorkeusTuloaukkoPituusLeveysHinta (ei alv)
A5NAN92.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€464.63
A5NAP34.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€1,548.42
APPROVED VENDOR -

Nestekäyttöinen Pvc Jet

MallieräHinta (ei alv)
5NAU7AE4VZB€2,083.29

Eductor-Jet-pumput

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Dayton edector-jet-pumput, jotka soveltuvat nesteiden / kaasujen pumppaamiseen käyttäen korkeapaineista höyryä / nestettä, ihanteelliset meriveden suolanpoistoon, nesteiden sekoittamiseen ja rakeisen materiaalinsiirtoon. Valituissa malleissa on pronssirakenne, joka mahdollistaa hankaavien kemikaalien ja ratkaisujen siirron ja samalla varmistaa kestävyyden. Valitse laaja valikoima huoltovapaita edector-jet-pumppuja, jotka ovat saatavana neste- ja höyrykäyttöisinä vaihtoehdoina Raptor Supplies.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä on PVC-kiinnittimien käytöstä?

PVC-imurit ovat korroosionkestäviä ja niitä voidaan käyttää sekä jatkuvassa että jaksoittaisessa käytössä. Niissä ei ole kuluvia liikkuvia osia, ja niitä käytetään laajalti AFFF:n (vesipohjaisen sammutusvaahdon) pumppaamiseen.

Mikä on Venturi-ilmiö?

Venturi-ilmiö on nesteen paineen aleneminen, joka tapahtuu, kun neste virtaa putken ahtautuneen osan (tai kuristimen) läpi. Tämä mekanismi nopeuttaa nesteen virtausta lisäämällä sen nopeutta ja alentamalla painetta, jolloin neste purkautuu järjestelmästä. Kun virtaus lähtee kuroumasta, sen paine nousee takaisin ympäröivän putken tasolle.

Kuinka opettajan suutin toimii?

Nopeasti liikkuvat nesteet saavat kineettistä energiaa suuttimen kapenevasta muodosta, mikä johtaa paineen laskuun suuttimen kärjessä. Paine-eron vuoksi haluttu neste imetään edektoriin, jossa se sekoittuu virtausvirran kanssa ja työntyy ulos.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?