DAYTON Nestemäiset suihkukoneet, valurauta


Suodattaa
Suurin pää: 40 ft. , Tyyppi: Nestekäyttöinen
TyyliMalliKorkeusTuloaukkoPituusTemp. alueLeveysHinta (ei alv)
A
5NAU6
-1-1 / 4 "NPT13 5 / 16 "-40 - 70 astetta F-€1,204.88
B
5NAU2
1.875 "1 / 2 "NPT5 13 / 16 "-40 - 70 astetta F2.25 "€606.38
C
5NAR9
2 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 - 230 astetta F1.38 "€1,034.25
D
5NAN1
2 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 - 230 astetta F1.38 "€388.50
E
5NAP5
2 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 - 230 astetta F1.38 "€564.38
B
5NAU3
2 5 / 16 "1 / 2 "NPT6.875 "-40 - 70 astetta F2 9 / 16 "€716.63
B
5NAU4
2 11 / 16 "3 / 4 "NPT9 1 / 16 "-40 - 70 astetta F3 1 / 16 "€853.13
C
5NAT0
2.5 "1 / 2 "NPT7.125 "-40 - 230 astetta F1 11 / 16 "€1,155.00
E
5NAP8
3 13 / 16 "1 "NPT11 "-40 - 230 astetta F2.75 "€1,116.83
E
5NAP7
3.25 "3 / 4 "NPT9"-40 - 230 astetta F2.38 "€700.88
D
5NAN3
3.25 "3 / 4 "NPT9"-40 - 230 astetta F2.38 "€492.48
C
5NAT1
3.25 "3 / 4 "NPT9"-40 - 230 astetta F2.38 "€1,401.75
A
5NAU5
3.187 "1 "NPT11 1 / 16 "-40 - 70 astetta F3.5 "€1,023.75
C
5NAT3
4.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 - 230 astetta F3.5 "€2,651.25
D
5NAN6
4.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 - 230 astetta F3.5 "€1,330.88
D
5NAN5
4.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 - 230 astetta F3.5 "€1,245.20
E
5NAR0
4.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 - 230 astetta F3.5 "€2,086.88

Nestemäiset suihkukoneet, valurauta

Daytonin nestesuihkutetut suihkut on suunniteltu sekoittamaan nesteitä, pumppaamaan vettä, kuljetusmateriaaleja ja jyviä, suolanpoistoa aiheuttavaa merivettä ja paljon muuta. Nämä valurautaiset pumput eivät vaadi sähköä toimiakseen. Ne muodostavat vahvan imun pumppaamalla korkeapaineista nestettä, joka puolestaan ​​vetää toissijaista nestettä pumppuun. Nämä pumput kestävät maksimipainetta 150 PSI. Molemmissa sisääntuloissa on NPT -kierteet suojattua yhteyttä varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä nestekäyttöisiä suihkuja, saatavana 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 ja 1-1/2 tuuman NPT-tulokierteillä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?