Teolliset ja kaupalliset ilmankuivaimet

Suodattaa

Teolliset ja kaupalliset ilmankuivaajat ylläpitävät suhteellista kosteustasoa työtiloissa, kylpylöissä, kuntosaleissa, museoissa ja kosteissa kellareissa. Näitä ilmankostuttimia on saatavana sekä kiinteinä että...Lue lisää

TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Ilmankuivain, kosteudenerotusjärjestelmä, 1600 CFM

MallieräHinta (ei alv)
TX-MSS-1600CD4CWW€36,476.05
DAYTON -

Kannettava ilmankuivain, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
55HE56CE9ZJY€1,855.44
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Ilmankuivain, kosteudenerotusjärjestelmä, 400 CFM

MallieräHinta (ei alv)
TX-MSS-400CD4CWX€13,757.66
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Ilmankuivain, kosteudenerotusjärjestelmä, 800 CFM

MallieräHinta (ei alv)
TX-MSS-800CD4CWY€16,510.57
DAYTON -

Teollinen kannettava ilmankuivain, R-410A, 30--90%: n suhteellinen kosteusalue, 115 VAC

MallieräHinta (ei alv)
55HE55CH3PVE€1,341.15
Katso yksityiskohdat
DAYTON -

Teollinen kannettava ilmankuivain, 210 Cfm Max. Ilmavirta, 115 VAC, 5.6 A

MallieräHinta (ei alv)
55HE57CH6KHH€2,148.33
Katso yksityiskohdat

Teolliset ja kaupalliset ilmankuivaimet

Teolliset ja kaupalliset ilmankuivaimet soveltuvat suhteellisen kosteustason ylläpitämiseen suurissa tiloissa, kuten kylpylöissä, kuntosaleilla, museoissa ja kosteissa kellareissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä teollisia ilmankuivaimia tuotemerkeiltä, ​​kuten Dayton, Fantech, Dri-Eaz ja Texas Pneumaattiset työkalut. Kannettavissa ilmankuivaimissa on teräsrunko, jonka avulla yksiköt voidaan helposti siirtää paikasta toiseen tiloissa, joissa pysyvä asennus on epäkäytännöllistä. Näissä teräskostuttimissa on kosteuden suodatustekniikka, joka varmistaa tehokkaan kosteuden vähentämisen ja auttaa poistamaan hometta, ummehtunutta hajua, hikoilua seinillä ja ikkunoissa sekä vaurioittamaan paljaita pintoja. Lisäksi niissä on kosketuslevyn säätimet ja 4 pyörää, joissa on leveä kahva helpottamaan työmaalla liikkumista. Valitse joukko näistä ilmankuivaimista, joita on saatavana 5, 5.9, 6.2 ja 7.3 A: n nykyisissä luokissa.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin ilmankuivaimet kannattaa sijoittaa?

Paras paikka ilmankuivaajalle on paikka, joka on lähinnä kosteuden lähdettä.

Miten ilmankuivain ehkäisee hometta ja hometta?

Kostutin kuivaa ilmatilaa poistamalla kosteuden huonekaluista ja kankaista ja estämällä kosteuden lisääntymisen. Lisäksi home- ja homeitiöt eivät voi kasvaa ilmassa, jos ilmankuivain on asetettu pitämään suhteellinen kosteus 50 % tai hieman alle.

Mitä tarkoitat ilmankostuttimen teholla?

Ilmankostuttimen kapasiteetti ilmaisee kosteuden määrän, jonka laite pystyy poistamaan ympäristöstä 24 tunnissa.

Mikä on suhteellinen kosteus?

Suhteellinen kosteus on ilman todellisen vesipitoisuuden mitta suhteessa enimmäismäärään, jonka ilma voi sisältää. Suhteellinen kosteus ilmaistaan ​​prosentteina. Kun suhteellinen kosteus saavuttaa 100 %, se on kastepisteessä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?