Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NAP7 nestekäyttöinen pronssisuihku | AE4VXY

DAYTON 5NAP7 Nestekäyttöinen pronssisuihku

Varastossa
Tuote: AE4VXY Malli: 5NAP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€700.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltovapaa suihkupumppu
Korkeus3.25 "
Tuloaukko3 / 4 "NPT
Tulopaineen pumppaavat nesteet15 ja 200 PSI
Pituus9"
Suurin pää40 ft.
Pumpun materiaaliPronssi
Mitoituskerroin0.61
Imu / tyhjennys1-1 / 4 "NPT
Temp. alue-40 - 230 astetta F
TyyppiNestekäyttöinen
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.926
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Imuhissin pumppaavat nesteet (27 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTuloaukkoPituusTemp. alueLeveysHinta
DAYTON 5NAN1 nestekäyttöinen valurautasuihku | AE4VXH 5NAN12 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 - 230 astetta F1.38 "€388.50
DAYTON 5NAN3 nestekäyttöinen valurautasuihku | AE4VXK 5NAN33.25 "3 / 4 "NPT9"-40 - 230 astetta F2.38 "€492.48
DAYTON 5NAN5 nestekäyttöinen valurautasuihku | AE4VXM 5NAN54.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 - 230 astetta F3.5 "€1,245.20
DAYTON 5NAN6 nestekäyttöinen valurautasuihku | AE4VXN 5NAN64.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 - 230 astetta F3.5 "€1,330.88
DAYTON 5NAP5 nestekäyttöinen pronssisuihku | AE4VXW 5NAP52 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 - 230 astetta F1.38 "€564.38
DAYTON 5NAP8 nestekäyttöinen pronssisuihku | AE4VXZ 5NAP83 13 / 16 "1 "NPT11 "-40 - 230 astetta F2.75 "€1,116.83
DAYTON 5NAR0 nestekäyttöinen pronssisuihku | AE4VYB 5NAR04.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 - 230 astetta F3.5 "€2,086.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NAP7 Nestekäyttöinen pronssisuihku
€700.88 / yksikkö