Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-1.1/8X1.0D Helical Insert, 1-1/8-7 Thread Size, 1.125 Inch Length, Stainless Steel | AE6RPG 5UUD2

POWERCOIL 3532-1.1/8X1.0D kierresisäke, 1-1/8-7 kierrekoko, 1.125 tuuman pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE6RPG Malli: 3532-1.1/8X1.0DRistiviite: 5UUD2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.02 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko1.156 "
Vapaa kela Dia.1.355 "
Pituus1.125 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko1 1 / 8-7 "
Napauta Koot8
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-1.1/8X1.0D kierresisäke, 1-1/8-7 kierrekoko, 1.125 tuuman pituus, ruostumaton teräs
€17.02 / yksikkö