DAYTON 4ZJ12 hitsaussylinterikuorma-auto 1 sylinteri 500 paunaa | AE2TRQ

DAYTON 4ZJ12 hitsaussylinteritrukki 1 sylinteriä 500 Lb.

Varastossa
Tuote: AE2TRQ Malli: 4ZJ12

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat7 x 14 "
Sylinterin kapasiteetti1
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva
Korkeus48 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija HappiKaikki kaasupullot
Kokonaissyvyys17 "
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys21 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliTeräsnapa
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys2.75 "
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.045
Laivan korkeus (cm)145.29
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4ZJ12 on 4ZJ13: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiKahvan tyyppiKorkeusPyörän leveysLeveysKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
DAYTON 2W514 hitsaussylinterikuorma-auto 2 sylinteri 225 paunaa | AC3TPP 2W514PuolipneumaattinenT-kahva43.5 "1.75 "22 "225 lb14 "43.5 "€126.38
DAYTON 4ZJ05 hitsaussylinterikuorma-auto 2 sylinteri 500 paunaa | AE2TRK 4ZJ05PuolipneumaattinenJatkuva42 "1.75 "27 "500 lb18 "42 "€193.95
DAYTON 4ZJ08 hitsaussylinterikuorma-auto 2 sylinteri 500 paunaa | AE2TRN 4ZJ08PneumaattinenJatkuva kahvan silmukoukku64 "4"34 "500 lb25.5 "64 "€316.33
DAYTON 5Z082 Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 500 Lb. | AE7KVU 5Z082PuolipneumaattinenJatkuva43.5 "1.75 "32.75 "500 lb22 "43.5 "€323.41
DAYTON 6W055 hitsaussylinterikuorma-auto 2 sylinteri 500 paunaa | AF2NFC 6W055PuolipneumaattinenT-kahva43.5 "1.75 "22 "500 lb14 "43.5 "€244.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4ZJ12 hitsaussylinteritrukki 1 sylinteriä 500 Lb.
€176.10 / yksikkö