DAYTON 5Z082 Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 500 Lb. | AE7KVU

DAYTON 5Z082 Hitsaussylinteritrukki, 2 sylinteriä 500 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7KVU Malli: 5Z082

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€323.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat13 x 24 "
Sylinterin kapasiteetti2
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva
Korkeus43.5 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni13-1 / 2 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi9-1 / 4 "
Kokonaissyvyys22 "
Kokonaiskorkeus43.5 "
kokonaisleveys32.75 "
Työkalutason leveys5"
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän materiaaliTeräsnapa
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys1.75 "
Leveys32.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiKahvan tyyppiKorkeusPyörän leveysLeveysKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
DAYTON 2W514 hitsaussylinterikuorma-auto 2 sylinteri 225 paunaa | AC3TPP 2W514PuolipneumaattinenT-kahva43.5 "1.75 "22 "225 lb14 "43.5 "€126.38
DAYTON 4ZJ05 hitsaussylinterikuorma-auto 2 sylinteri 500 paunaa | AE2TRK 4ZJ05PuolipneumaattinenJatkuva42 "1.75 "27 "500 lb18 "42 "€193.95
DAYTON 4ZJ08 hitsaussylinterikuorma-auto 2 sylinteri 500 paunaa | AE2TRN 4ZJ08PneumaattinenJatkuva kahvan silmukoukku64 "4"34 "500 lb25.5 "64 "€316.33
DAYTON 4ZJ12 hitsaussylinterikuorma-auto 1 sylinteri 500 paunaa | AE2TRQ 4ZJ12PuolipneumaattinenJatkuva48 "2.75 "21 "500 lb17 "48 "€176.10
DAYTON 6W055 hitsaussylinterikuorma-auto 2 sylinteri 500 paunaa | AF2NFC 6W055PuolipneumaattinenT-kahva43.5 "1.75 "22 "500 lb14 "43.5 "€244.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5Z082 Hitsaussylinteritrukki, 2 sylinteriä 500 Lb.
€323.41 / yksikkö