WESTWARD Rasvapumpun suhde 50: 1


Westward-rasvapumput ovat ihanteellisia korkeapainevoiteluun autokorjaamojen, rakennus-, kaivos- ja meriteollisuuden koneiden ja laitteiden käyttöön.

Suodattaa
TyyliMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonLetkun pituuseräMateriaaliMax. PaineHinta (ei alv)
A
29FX01
1/4 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu7ft.RasvapumppuMessinki, nitriili, polyuretaanikumi, teräs ja sinkki7500 psi€1,950.45
B
29FW98
1/4 "FNPT35 lb./5 gal. Sanko7ft.Rasvapumppu pistoolillaMessinki, nitriili, polyuretaanikumi, teräs ja sinkki7500 psi€1,662.36
C
3KUVA 8
1/4 "FNPT25-50 lb.Säiliö7ft.Rasvapumppu pistoolilla-5750 psi€1,018.04
C
3KUVA 9
1/4 "FNPT120 paunaa / 16 gal. Rumpu7ft.Rasvapumppu pistoolilla-5750 psi€1,111.43
D
5TCV2
1/4 "FNPT120 paunaa / 16 gal. Rumpu13ft.Kannettava rasvapumppu pistoolillaTeräs5800 psi€2,090.76
E
5TCV3
1/4 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu10ft.RasvapumppuTeräs5800 psi€2,184.09
F
5NUU3
1 / 4 "NPT25-50 lb.Säiliö7ft.Kannettava rasvapumppu pistoolillaTeräs, messinki, alumiini ja polyuretaani7500 psi€1,750.32
G
5NUU5
1 / 4 "NPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu7ft.Rasvapumppu pistoolillaTeräs, messinki, alumiini ja polyuretaani7500 psi€1,907.48

Toimintamekanismi

  • Avaa on/off-ilmaventtiili osittain. Pumppu käynnistyy automaattisesti, kunnes se täyttyy ja pysähtyy. Avaa nyt on/off-ilmaventtiili kokonaan.
  • Pidä rasvansäätöventtiiliä jätesäiliön lähellä ja paina liipaisinta. Pumppu alkaa vapauttaa rasvaa jatkuvasti niin kauan kuin liipaisinta painetaan. Kun vapautat liipaisimen, pumppu pysähtyy. Tarkista mahdolliset vuodot liitännöistä ja kiristä ne tarvittaessa.
  • Voit lisätä rasvaa kiinnittämällä ohjausventtiilin jatkeeseen kytketty liitin voitelukohtaan (rasvanippaan) ja painamalla liipaisinta. Kun vapautat liipaisimen, pumppu ja ilmamoottori lopettavat rasvan annostelun.
  • Sammuta ilmansyöttö pumppuun, kun sitä ei käytetä tai jokaisen päivän lopussa.

Ominaisuudet

  • Nämä länsisuuntaiset rasvapumput mahtuvat 25–400 lb:n tynnyreihin.
  • Pumppusuhteella 50:1 ne pystyvät kestämään 5750 - 5800 psi:n paineita.
  • Näissä Westward-rasvapumpuissa on messinki / nitriili / polyuretaani kumi / teräs / sinkkirakenne vuotojen ja korroosionkestävyyden estämiseksi.
  • Niitä on saatavana 7, 10 ja 13 metrin pituisina letkuina.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Mobil XHP 222 -rasva: Tämä rasva on yhteensopiva Westwardin kanssa 5NUE3 rasvapumppu ja 3APE8 rasvapumppu lisäämään voitelukykyä, leikkauskestävyyttä ja lämmönkestävyyttä. Sitä käytetään normaaleissa laakerisovelluksissa. Tämän rasvan tunkeutumisalue on 265 - 295 77 astetta F.

Usein kysytyt kysymykset

Minkä tyyppiset rasvat ovat yhteensopivia näiden rasvapumppujen kanssa?

Nämä rasvapumput ovat yhteensopivia NLGI 1- ja 2-rasvojen kanssa.

Mitä erityyppisiä rasvapumppuja on?

  • Manuaaliset rasvapumput
  • Ilmakäyttöiset rasvapumput
  • Sähkökäyttöiset rasvapumput
  • Korkeapaineiset rasvapumput

Miten näitä Westward-rasvapumppuja huolletaan?

  • Puhdista pumppu säännöllisesti.
  • Tarkista rasvataso ennen käyttöä.
  • Tarkasta letkut ja liittimet kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Säilytä pumppu kunnolla kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?