HONEYWELL Tappimännän toimilaite Suuri peruskytkin


Suodattaa
Toimilaitteen pituus: 2" , Syvyys: 0.7 " , Korkeus: 1" , Pituus: 2" , Toimilaitteen tyyppi: Tappi mäntä
TyyliMalliKäyttölämpötila alueYhteydenottolomakeNykyinen arvosteluYli matkaVapauta voimaPäätteen tyyppiJännitearvotTasauspyörästöHinta (ei alv)
A
3 MN1
-67 - 185 astetta F2-piiri / Dbl. Tauko15A0.08 "6.00 oz.Ruuvi600 VAC0.015 - 0.025 "€111.39
B
DT-2R-A7
-67 - 185 astetta FDPDT10A0.005 "2.00 oz.Ruuvi28 VDC0.040 - 0.060 "€212.66
C
BZ-2R-P4
-67 - 185 astetta FSPDT15A0.005 "4.00 oz.Ruuvi250 VAC0.0004 - 0.0020 "€33.76
D
BZ-R178
85 astetta CSPDT15A0.005 "4.00 oz.Juote115 VAC0.0089mm€33.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?