DAYTON 4ZJ05 hitsaussylinterikuorma-auto 2 sylinteri 500 paunaa | AE2TRK

DAYTON 4ZJ05 hitsaussylinteritrukki 2 sylinteriä 500 Lb.

Varastossa
Tuote: AE2TRK Malli: 4ZJ05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat10 x 20 "
Sylinterin kapasiteetti2
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva
Korkeus42 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni10-1 / 2 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi9-1 / 2 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys27 "
Työkalutason leveys5"
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliTeräsnapa
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys1.75 "
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.91
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiKahvan tyyppiKorkeusPyörän leveysLeveysKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
DAYTON 2W514 hitsaussylinterikuorma-auto 2 sylinteri 225 paunaa | AC3TPP 2W514PuolipneumaattinenT-kahva43.5 "1.75 "22 "225 lb14 "43.5 "€126.38
DAYTON 4ZJ08 hitsaussylinterikuorma-auto 2 sylinteri 500 paunaa | AE2TRN 4ZJ08PneumaattinenJatkuva kahvan silmukoukku64 "4"34 "500 lb25.5 "64 "€316.33
DAYTON 4ZJ12 hitsaussylinterikuorma-auto 1 sylinteri 500 paunaa | AE2TRQ 4ZJ12PuolipneumaattinenJatkuva48 "2.75 "21 "500 lb17 "48 "€176.10
DAYTON 5Z082 Hitsaussylinterikuorma-auto 2 Sylinteri 500 Lb. | AE7KVU 5Z082PuolipneumaattinenJatkuva43.5 "1.75 "32.75 "500 lb22 "43.5 "€323.41
DAYTON 6W055 hitsaussylinterikuorma-auto 2 sylinteri 500 paunaa | AF2NFC 6W055PuolipneumaattinenT-kahva43.5 "1.75 "22 "500 lb14 "43.5 "€244.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4ZJ05 hitsaussylinteritrukki 2 sylinteriä 500 Lb.
€193.95 / yksikkö