DAYTON Hitsaussylinterikuorma-auto


Suodattaa
Maali: Jauhemaali , Materiaali: Teräs , Rengas laakerit: pallo , Pyörän materiaali: Teräsnapa
TyyliMalliPyörän tyyppiKahvan tyyppiKorkeusPyörän leveysLeveysKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
4ZJ08
PneumaattinenJatkuva kahvan silmukoukku64 "4"34 "500 lb25.5 "64 "€316.33
B
2W514
PuolipneumaattinenT-kahva43.5 "1.75 "22 "225 lb14 "43.5 "€124.77
C
4ZJ05
PuolipneumaattinenJatkuva42 "1.75 "27 "500 lb18 "42 "€182.53
D
4ZJ12
PuolipneumaattinenJatkuva48 "2.75 "21 "500 lb17 "48 "€176.10
E
5Z082
PuolipneumaattinenJatkuva43.5 "1.75 "32.75 "500 lb22 "43.5 "€323.41
F
6W055
PuolipneumaattinenT-kahva43.5 "1.75 "22 "500 lb14 "43.5 "€229.67

Hitsaussylinterikuorma-auto

Daytonin sylinteriautot sopivat ihanteellisesti happi- ja asetyleenikaasusylintereiden kuljettamiseen; voidaan säilyttää lyhyitä aikoja (alle 24 tuntia). Näissä teräsyksiköissä on jauheviimeistely, joka lisää lujuutta ja kykyä käsitellä jopa 500 lb:n painoisia kuormia. Niissä on lokero/alustat hitsaussylintereiden säilyttämiseen ketjumekanismilla, joka estää niitä putoamasta kuljetuksen aikana. Valitse näiden kuorma-autojen laajasta valikoimasta T-tyyppisiä, jatkuvatoimisia ja kahvasilmukkakoukkukahvaversioita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?