Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3PFZ8 Kondensaattorin kansi Teräs 2 3/16 korkea | AD2HCU

APPROVED VENDOR 3PFZ8 kondensaattorin kansi teräs 2 3/16 korkea

Varastossa
Tuote: AD2HCU Malli: 3PFZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaattorin suojus
Syvyys3-1 / 16 "
Suorittaa loppuunHarmaa emali
Korkeus2.187 "
MateriaaliTeräs
Leveys3 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3PFZ7 Kondensaattorin kansi Teräs 1 11/16 korkea | AD2HCT 3PFZ72-3 / 4 "1 11 / 16 "2 13 / 16 "€11.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3PFZ8 kondensaattorin kansi teräs 2 3/16 korkea
€13.56 / yksikkö