Pohjakorkeus: 6.38 " , Pohjan pituus: 8" , Pohjan leveys: 8" , Kapasiteetti: 400 lbs. , Väri: sininen , Johdon pituus: 8 ft. , Syvyys: 45.75 " , Jatkettu pituus: 39.75 " , Jatkettu maks. Koukun korkeus: 36.13 " , Maston koko: 4" , Materiaali: Teräs , Moottori HP: 2 hv , Asennuslevyn pituus: 8" , Asennuslevyn leveys: 8" , Toimintatila: manuaalinen , vaihe: 1 , Sisäänvedetty kapasiteetti: 400 lbs. , Sisään vedetty pituus: 19.88 " , Sisään vedetty Max. Koukun korkeus: 36.13 " , Kierto: 360 astetta , Swingin ulottuvuus: 0 "- 39 3/4"