DAYTON 4JPH8 -pumpun jäähdytysneste 1 / 2hv 230 / 460v 1.77 / 0.89 Amp | AD8EYR

DAYTON 4JPH8 Pumpun jäähdytysneste 1/2hp 230/460v 1.77/0.89 A

Varastossa
Tuote: AD8EYR Malli: 4JPH8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,232.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria1.77/0.89
Rungon materiaaliValurauta
Halkaisija9 1 / 4 "
Poistoportti (tuumaa)1-1/2
elastomeeriNBR
GPH vettä @ 1 Ft. pää4440
GPH vettä @ 10 Ft. pää3780
GPH vettä @ 3 Ft. pää4340
GPH vettä @ 5 Ft. pää4220
GPH vettä @ 9 Ft. pää3890
GPM vettä @ 1 Ft. pää74
GPM vettä @ 10 Ft. pää63
GPM vettä @ 15 Ft. pää53
GPM vettä @ 18 Ft. pää45
GPM vettä @ 20 Ft. pää38.2
GPM vettä @ 24 Ft. pää16.3
GPM vettä @ 3 Ft. pää72.3
GPM vettä @ 5 Ft. pää70.3
GPM vettä @ 6 Ft. pää69.2
GPM vettä @ 7 Ft. pään matalasta67.8
GPM vettä @ 9 Ft. pää64.8
Korkeus25 11 / 16 "
HP1/2
Juoksupyörän materiaali304 SS
Sisääntulo / ulostulo1-1 / 2 tuumaa
Pituus11 13 / 16 "
Maks. Upotussyvyys (tuumaa)12-1/4
Maks. Suositeltu viskositeetti500 SSU
Maks. Lämpötila200 F
Min. Upotussyvyys3 sisään.
Moottorin koteloTEFC
Moottorityyppi3 vaihe
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)14
Vaihe3
RPM1750
Akselin materiaaliHiiliteräs
AkselitiivisteNitriilibutadieenikumi
Sulku26.2 Ft.
TyyppiJäähdytysneste
Jännite230/460
Leveys10.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.09
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 2 Ft. pää (4400)
    • GPH vettä @ 8 Ft. pää (3980)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 12 Ft. pää (34.5)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 15 Ft. pää (26.8)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 18 Ft. pää (20.3)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 21 Ft. pää (13.3)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 3 Ft. pää (53)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 6 Ft. pää (47.2)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 9 Ft. pää (41.2)
    • Veden GPM @ 12 Ft. pää (59.3)
    • GPM vettä @ 13 Ft. pään matalasta (57.5)
    • Veden GPM @ 16 Ft. pää (50.5)
    • Veden GPM @ 21 Ft. pää (33.8)
    • Veden GPM @ 23 Ft. pää (23)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaHalkaisijaPituusMoottorityyppiVaiheAkselin materiaaliJänniteHinta
DAYTON 4JPG7 -pumpun jäähdytysneste 1/3 hv 230 / 460v 1.1 / 0.56 ampeeria | AD8EYH 4JPG71/31.1/0.568 3 / 8 "11 "3 vaihe3Hiiliteräs230/460€1,159.90
DAYTON 4JPG9 -pumpun jäähdytysneste 1/4 hv 230 / 460v 0.7 / 0.43 ampeeria | AD8EYK 4JPG91/40.7/0.438 3 / 8 "11 "3 vaihe3Hiiliteräs230/460€957.35
DAYTON 4JPH3 -pumpun jäähdytysneste 1 / 8hp 115 / 230v 2.15 / 1.08 Amp | AD8EYN 4JPH31/82.15/1.085 9 / 16 "5 13 / 16 "PSC1Ruostumaton teräs115/230€516.73
DAYTON 4JPH4 -pumpun jäähdytysneste 1/8 hv 230v 0.4 ampeeria | AD8EYP 4JPH41/80.45 9 / 16 "5 13 / 16 "3 vaihe3Ruostumaton teräs230€593.39
DAYTON 4JPH6 -pumpun jäähdytysneste 3 / 4hp 230 / 460v 2.23 / 1.12 A | AD8EYQ 4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "3 vaihe3Hiiliteräs230/460€1,493.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JPH8 Pumpun jäähdytysneste 1/2hp 230/460v 1.77/0.89 A
€1,232.53 / yksikkö