DAYTON 4JPH6 -pumpun jäähdytysneste 3 / 4hp 230 / 460v 2.23 / 1.12 A | AD8EYQ

DAYTON 4JPH6 Pumpun jäähdytysneste 3/4hp 230/460v 2.23/1.12 A

Varastossa
Tuote: AD8EYQ Malli: 4JPH6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,493.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria2.23/1.12
Rungon materiaaliValurauta
Halkaisija9 1 / 4 "
Poistoportti (tuumaa)1-1/2
elastomeeriNBR
GPH vettä @ 1 Ft. pää5010
GPH vettä @ 10 Ft. pää4370
GPH vettä @ 3 Ft. pää4920
GPH vettä @ 5 Ft. pää4810
GPH vettä @ 9 Ft. pää4480
GPM vettä @ 1 Ft. pää83.5
GPM vettä @ 10 Ft. pää72.8
GPM vettä @ 15 Ft. pää62.5
GPM vettä @ 18 Ft. pää56
GPM vettä @ 20 Ft. pää50.7
GPM vettä @ 24 Ft. pää36
GPM vettä @ 3 Ft. pää82
GPM vettä @ 5 Ft. pää80.2
GPM vettä @ 6 Ft. pää79.3
GPM vettä @ 7 Ft. pään matalasta77.3
GPM vettä @ 9 Ft. pää74.7
Korkeus25 11 / 16 "
HP3/4
Juoksupyörän materiaali304 SS
Sisääntulo / ulostulo1-1 / 2 tuumaa
Pituus11 13 / 16 "
Maks. Upotussyvyys (tuumaa)12-1/4
Maks. Suositeltu viskositeetti500 SSU
Maks. Lämpötila200 F
Min. Upotussyvyys3 sisään.
Moottorin koteloTEFC
Moottorityyppi3 vaihe
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)14
Vaihe3
RPM1750
Akselin materiaaliHiiliteräs
AkselitiivisteNitriilibutadieenikumi
Sulku27.9 Ft.
TyyppiJäähdytysneste
Jännite230/460
Leveys10.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 2 Ft. pää (4980)
    • GPH vettä @ 8 Ft. pää (4580)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 12 Ft. pää (40)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 15 Ft. pää (32)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 18 Ft. pää (26.7)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 21 Ft. pää (20.5)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 3 Ft. pää (61.8)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 6 Ft. pää (54.5)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 9 Ft. pää (47)
    • Veden GPM @ 12 Ft. pää (68.7)
    • GPM vettä @ 13 Ft. pään matalasta (67.2)
    • Veden GPM @ 16 Ft. pää (60.5)
    • Veden GPM @ 21 Ft. pää (47.3)
    • Veden GPM @ 23 Ft. pää (40.2)
    • Veden GPM @ 26 Ft. pää (25.3)
    • Veden GPM @ 27 Ft. pää (15.7)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaHalkaisijaPituusMoottorityyppiVaiheAkselin materiaaliJänniteHinta
DAYTON 4JPG7 -pumpun jäähdytysneste 1/3 hv 230 / 460v 1.1 / 0.56 ampeeria | AD8EYH 4JPG71/31.1/0.568 3 / 8 "11 "3 vaihe3Hiiliteräs230/460€1,159.90
DAYTON 4JPG9 -pumpun jäähdytysneste 1/4 hv 230 / 460v 0.7 / 0.43 ampeeria | AD8EYK 4JPG91/40.7/0.438 3 / 8 "11 "3 vaihe3Hiiliteräs230/460€957.35
DAYTON 4JPH3 -pumpun jäähdytysneste 1 / 8hp 115 / 230v 2.15 / 1.08 Amp | AD8EYN 4JPH31/82.15/1.085 9 / 16 "5 13 / 16 "PSC1Ruostumaton teräs115/230€516.73
DAYTON 4JPH4 -pumpun jäähdytysneste 1/8 hv 230v 0.4 ampeeria | AD8EYP 4JPH41/80.45 9 / 16 "5 13 / 16 "3 vaihe3Ruostumaton teräs230€593.39
DAYTON 4JPH8 -pumpun jäähdytysneste 1 / 2hv 230 / 460v 1.77 / 0.89 Amp | AD8EYR 4JPH81/21.77/0.899 1 / 4 "11 13 / 16 "3 vaihe3Hiiliteräs230/460€1,232.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JPH6 Pumpun jäähdytysneste 3/4hp 230/460v 2.23/1.12 A
€1,493.93 / yksikkö