DAYTON 4JPH4 -pumpun jäähdytysneste 1/8 hv 230v 0.4 ampeeria | AD8EYP

DAYTON 4JPH4 Pumpun jäähdytysneste 1/8 Hp 230v 0.4 Amp

Varastossa
Tuote: AD8EYP Malli: 4JPH4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€614.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria0.4
Rungon materiaaliValurauta
Halkaisija5 9 / 16 "
Poistoportti (tuumaa)3/4
GPH vettä @ 1 Ft. pää750
GPH vettä @ 3 Ft. pää677
GPH vettä @ 5 Ft. pää588
GPH vettä @ 9 Ft. pää276
GPM vettä @ 1 Ft. pää12.5
GPM vettä @ 3 Ft. pää11.3
GPM vettä @ 5 Ft. pää9.8
GPM vettä @ 6 Ft. pää9
GPM vettä @ 7 Ft. pään matalasta7.8
GPM vettä @ 9 Ft. pää4.6
Korkeus14 1 / 16 "
HP1/8
Juoksupyörän materiaali304 SS
Sisääntulo / ulostulo3/4 tuumaa
Pituus5 13 / 16 "
Maks. Upotussyvyys (tuumaa)6-3/8
Maks. Suositeltu viskositeetti500 SSU
Maks. Lämpötila200 F
Min. Upotussyvyys2 sisään.
Moottorin koteloTEFC
Moottorityyppi3 vaihe
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)8
Vaihe3
RPM1750
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteNitriilibutadieenikumi
Sulku10 Ft.
TyyppiJäähdytysneste
Jännite230
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.785
Laivan korkeus (cm)45.47
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 2 Ft. pää (717)
    • GPH vettä @ 8 Ft. pää (388)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 3 Ft. pää (8)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 6 Ft. pää (4.4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaHalkaisijaPituusMoottorityyppiVaiheAkselin materiaaliJänniteHinta
DAYTON 4JPG7 -pumpun jäähdytysneste 1/3 hv 230 / 460v 1.1 / 0.56 ampeeria | AD8EYH 4JPG71/31.1/0.568 3 / 8 "11 "3 vaihe3Hiiliteräs230/460€1,159.90
DAYTON 4JPG9 -pumpun jäähdytysneste 1/4 hv 230 / 460v 0.7 / 0.43 ampeeria | AD8EYK 4JPG91/40.7/0.438 3 / 8 "11 "3 vaihe3Hiiliteräs230/460€1,069.23
DAYTON 4JPH3 -pumpun jäähdytysneste 1 / 8hp 115 / 230v 2.15 / 1.08 Amp | AD8EYN 4JPH31/82.15/1.085 9 / 16 "5 13 / 16 "PSC1Ruostumaton teräs115/230€516.73
DAYTON 4JPH6 -pumpun jäähdytysneste 3 / 4hp 230 / 460v 2.23 / 1.12 A | AD8EYQ 4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "3 vaihe3Hiiliteräs230/460€1,493.93
DAYTON 4JPH8 -pumpun jäähdytysneste 1 / 2hv 230 / 460v 1.77 / 0.89 Amp | AD8EYR 4JPH81/21.77/0.899 1 / 4 "11 13 / 16 "3 vaihe3Hiiliteräs230/460€1,232.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JPH4 Pumpun jäähdytysneste 1/8 Hp 230v 0.4 Amp
€614.04 / yksikkö