DAYTON 4JPG9 -pumpun jäähdytysneste 1/4 hv 230 / 460v 0.7 / 0.43 ampeeria | AD8EYK

DAYTON 4JPG9 Pumpun jäähdytysneste 1/4 Hp 230/460v 0.7/0.43 A

Varastossa
Tuote: AD8EYK Malli: 4JPG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,069.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria0.7/0.43
Rungon materiaaliValurauta
Halkaisija8 3 / 8 "
Poistoportti (tuumaa)1-1/4
elastomeeriNBR
GPH vettä @ 1 Ft. pää3330
GPH vettä @ 10 Ft. pää2610
GPH vettä @ 3 Ft. pää3240
GPH vettä @ 5 Ft. pää3120
GPH vettä @ 9 Ft. pää2730
GPM vettä @ 1 Ft. pää55.5
GPM vettä @ 10 Ft. pää43.5
GPM vettä @ 15 Ft. pää26.4
GPM vettä @ 3 Ft. pää54
GPM vettä @ 5 Ft. pää52
GPM vettä @ 6 Ft. pää51
GPM vettä @ 7 Ft. pään matalasta49.3
GPM vettä @ 9 Ft. pää45.5
Korkeus21.437 "
HP1/4
Juoksupyörän materiaali304 SS
Sisääntulo / ulostulo1-1 / 4 tuumaa
Pituus11 "
Maks. Upotussyvyys (tuumaa)8-1/4
Maks. Suositeltu viskositeetti500 SSU
Maks. Lämpötila200 F
Min. Upotussyvyys3 sisään.
Moottorin koteloTEFC
Moottorityyppi3 vaihe
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)10
Vaihe3
RPM1750
Akselin materiaaliHiiliteräs
AkselitiivisteNitriilibutadieenikumi
Sulku18 Ft.
TyyppiJäähdytysneste
Jännite230/460
Leveys8.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.122
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 2 Ft. pää (3276)
    • GPH vettä @ 8 Ft. pää (2868)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 12 Ft. pää (10.8)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 15 Ft. pää (1.4)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 3 Ft. pää (32)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 6 Ft. pää (25.8)
    • GPM öljyä 500 SSU @ 9 Ft. pää (19.2)
    • Veden GPM @ 12 Ft. pää (38.2)
    • GPM vettä @ 13 Ft. pään matalasta (35.3)
    • Veden GPM @ 16 Ft. pää (19.6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaHalkaisijaPituusMoottorityyppiVaiheAkselin materiaaliJänniteHinta
DAYTON 4JPG7 -pumpun jäähdytysneste 1/3 hv 230 / 460v 1.1 / 0.56 ampeeria | AD8EYH 4JPG71/31.1/0.568 3 / 8 "11 "3 vaihe3Hiiliteräs230/460€1,159.90
DAYTON 4JPH3 -pumpun jäähdytysneste 1 / 8hp 115 / 230v 2.15 / 1.08 Amp | AD8EYN 4JPH31/82.15/1.085 9 / 16 "5 13 / 16 "PSC1Ruostumaton teräs115/230€516.73
DAYTON 4JPH4 -pumpun jäähdytysneste 1/8 hv 230v 0.4 ampeeria | AD8EYP 4JPH41/80.45 9 / 16 "5 13 / 16 "3 vaihe3Ruostumaton teräs230€614.04
DAYTON 4JPH6 -pumpun jäähdytysneste 3 / 4hp 230 / 460v 2.23 / 1.12 A | AD8EYQ 4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "3 vaihe3Hiiliteräs230/460€1,493.93
DAYTON 4JPH8 -pumpun jäähdytysneste 1 / 2hv 230 / 460v 1.77 / 0.89 Amp | AD8EYR 4JPH81/21.77/0.899 1 / 4 "11 13 / 16 "3 vaihe3Hiiliteräs230/460€1,232.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JPG9 Pumpun jäähdytysneste 1/4 Hp 230/460v 0.7/0.43 A
€1,069.23 / yksikkö