DAYTON 49P421 nostomagneetti 5000 paunaa Kapasiteetti | AD6RGE

DAYTON 49P421 Nostomagneetti 5000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD6RGE Malli: 49P421

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,710.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostomagneetti
Bailin avauskorkeus8-3 / 4 "
Vakuuden aukon leveys4-1 / 2 "
kahvan pituus16.625 "
Magneetin korkeus8.375 "
Magneetin pituus14.625 "
MagneettimateriaaliNeodyymi / boori / rauta
Magneetin leveys9.125 "
Maks. Lämmönkestävä lämpötila.212-astetta F
Maks. Nimellinen tasainen kapasiteetti5000 lb
Kokonaiskorkeus18.125 "
Kokonaispituus16.75 "
kokonaisleveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 146.7
Laivan korkeus (cm)35
Laivan pituus (cm)51.99
Laivan leveys (cm)45.01
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneetin aktivointi (Virtakytkimen lukitseminen)
    • Maks. Nimellinen pyöreä kapasiteetti (2500 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusMagneetin korkeusMagneetin pituusMagneetin leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 49P417 nostomagneetti 250 Lb. Kapasiteetti | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€432.64
DAYTON 49P418 nostomagneetti 800 Lb. Kapasiteetti | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,059.71
DAYTON 49P419 nostomagneetti 1600 Lb. Kapasiteetti | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€1,870.67
DAYTON 49P420 nostomagneetti 2500 Lb. Kapasiteetti | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,122.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 49P421 Nostomagneetti 5000 Lb. Kapasiteetti
€4,710.63 / yksikkö