DAYTON Nostomagneetit


Suodattaa
TyyliMallikahvan pituusMagneetin korkeusMagneetin pituusMagneetin leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
49P417
4.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€432.64
A
49P418
9"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,059.71
A
49P419
10.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€1,870.67
A
49P420
12 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,122.83
A
49P421
16.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€4,710.63

Nostomagneetit

Daytonin nostomagneetit on suunniteltu suurten tai raskaiden kappaleiden kuljettamiseen, jotta lattiatila pysyy sotkuttomana ja tavarat pinotaan siististi yhteen paikkaan. Yksi käyttäjä voi käsitellä näitä yksiköitä helposti nostaakseen sekä litteitä että pyöreitä komponentteja käyttämällä korkean energian NDFeB (neodyymi / rauta / boori) magneetteja. Ne pystyvät kantamaan pitkiä levyjä, tankoja tai putkia, kun niitä käytetään levityspalkkien kanssa. Niissä on päälle/pois-säätimellä varustettu kahva, joka kiinnittää tai irrottaa materiaalit pienellä vaivalla, ja niitä on saatavana 250, 800, 1600 ja 2500 lb:n nostokapasiteetilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?