Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 49P417 nostomagneetti 250 Lb. Kapasiteetti | AD6RGA

DAYTON 49P417 Nostomagneetti 250 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD6RGA Malli: 49P417

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€432.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostomagneetti
Bailin avauskorkeus2-3 / 8 "
Vakuuden aukon leveys1-3 / 8 "
kahvan pituus4.875 "
Magneetin korkeus2.625 "
Magneetin pituus3.25 "
MagneettimateriaaliNeodyymi / boori / rauta
Magneetin leveys2.5 "
Maks. Lämmönkestävä lämpötila.212-astetta F
Maks. Nimellinen tasainen kapasiteetti250 lb
Kokonaiskorkeus5"
Kokonaispituus4.75 "
kokonaisleveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)19.51
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneetin aktivointi (Virtakytkimen lukitseminen)
    • Maks. Nimellinen pyöreä kapasiteetti (125 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusMagneetin korkeusMagneetin pituusMagneetin leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 49P418 nostomagneetti 800 Lb. Kapasiteetti | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,059.71
DAYTON 49P419 nostomagneetti 1600 Lb. Kapasiteetti | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€1,870.67
DAYTON 49P420 nostomagneetti 2500 Lb. Kapasiteetti | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,122.83
DAYTON 49P421 nostomagneetti 5000 paunaa Kapasiteetti | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€4,710.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 49P417 Nostomagneetti 250 Lb. Kapasiteetti
€432.64 / yksikkö