DAYTON 49P418 nostomagneetti 800 Lb. Kapasiteetti | AD6RGB

DAYTON 49P418 Nostomagneetti 800 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD6RGB Malli: 49P418

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,059.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostomagneetti
Bailin avauskorkeus2-7 / 8 "
Vakuuden aukon leveys1-3 / 4 "
kahvan pituus9"
Magneetin korkeus3.5 "
Magneetin pituus6"
MagneettimateriaaliNeodyymi / boori / rauta
Magneetin leveys3.625 "
Maks. Lämmönkestävä lämpötila.212-astetta F
Maks. Nimellinen tasainen kapasiteetti800 lb
Kokonaiskorkeus5.75 "
Kokonaispituus7.625 "
kokonaisleveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6975
Laivan korkeus (cm)18.01
Laivan pituus (cm)27
Laivan leveys (cm)23.01
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneetin aktivointi (Virtakytkimen lukitseminen)
    • Maks. Nimellinen pyöreä kapasiteetti (400 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusMagneetin korkeusMagneetin pituusMagneetin leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 49P417 nostomagneetti 250 Lb. Kapasiteetti | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€432.64
DAYTON 49P419 nostomagneetti 1600 Lb. Kapasiteetti | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€1,870.67
DAYTON 49P420 nostomagneetti 2500 Lb. Kapasiteetti | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,122.83
DAYTON 49P421 nostomagneetti 5000 paunaa Kapasiteetti | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€4,710.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 49P418 Nostomagneetti 800 Lb. Kapasiteetti
€1,059.71 / yksikkö