DAYTON 49P419 nostomagneetti 1600 Lb. Kapasiteetti | AD6RGC

DAYTON 49P419 Nostomagneetti 1600 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD6RGC Malli: 49P419

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,937.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostomagneetti
Bailin avauskorkeus4"
Vakuuden aukon leveys2-3 / 4 "
kahvan pituus10.625 "
Magneetin korkeus4.75 "
Magneetin pituus8.75 "
MagneettimateriaaliNeodyymi / boori / rauta
Magneetin leveys4.625 "
Maks. Lämmönkestävä lämpötila.212-astetta F
Maks. Nimellinen tasainen kapasiteetti1600 lb
Kokonaiskorkeus9.125 "
Kokonaispituus10.625 "
kokonaisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.31
Laivan korkeus (cm)19
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneetin aktivointi (Virtakytkimen lukitseminen)
    • Maks. Nimellinen pyöreä kapasiteetti (800 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusMagneetin korkeusMagneetin pituusMagneetin leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 49P417 nostomagneetti 250 Lb. Kapasiteetti | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€480.19
DAYTON 49P418 nostomagneetti 800 Lb. Kapasiteetti | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,136.55
DAYTON 49P420 nostomagneetti 2500 Lb. Kapasiteetti | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,349.24
DAYTON 49P421 nostomagneetti 5000 paunaa Kapasiteetti | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€5,052.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 49P419 Nostomagneetti 1600 Lb. Kapasiteetti
€1,937.41 / yksikkö