DAYTON 49P420 nostomagneetti 2500 Lb. Kapasiteetti | AD6RGD

DAYTON 49P420 Nostomagneetti 2500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD6RGD Malli: 49P420

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,349.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostomagneetti
Bailin avauskorkeus6-3 / 4 "
Vakuuden aukon leveys4"
kahvan pituus12 "
Magneetin korkeus6.5 "
Magneetin pituus10.25 "
MagneettimateriaaliNeodyymi / boori / rauta
Magneetin leveys7"
Maks. Lämmönkestävä lämpötila.212-astetta F
Maks. Nimellinen tasainen kapasiteetti2500 lb
Kokonaiskorkeus12.625 "
Kokonaispituus12.125 "
kokonaisleveys14.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)30
Laivan pituus (cm)43.99
Laivan leveys (cm)38
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneetin aktivointi (Virtakytkimen lukitseminen)
    • Maks. Nimellinen pyöreä kapasiteetti (1250 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusMagneetin korkeusMagneetin pituusMagneetin leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 49P417 nostomagneetti 250 Lb. Kapasiteetti | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€480.19
DAYTON 49P418 nostomagneetti 800 Lb. Kapasiteetti | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,136.55
DAYTON 49P419 nostomagneetti 1600 Lb. Kapasiteetti | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€1,937.41
DAYTON 49P421 nostomagneetti 5000 paunaa Kapasiteetti | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€5,052.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 49P420 Nostomagneetti 2500 Lb. Kapasiteetti
€3,349.24 / yksikkö