WATTS LF40XL-sarjan automaattiset lämpötila- ja paineenalennusventtiilit


Suodattaa
Tuloliitäntä: Uroslanka , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Uroslanka , Max. Työpaine: 113 psi , Mfr. Sarja: LF40L , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Painealue: 75 - 150 psi , Poistolämpötila: 210 astetta F , Termostaatin materiaali: Kupari , Termostaatin anturin pituus: 7"
TyyliMalliRungon materiaaliPurkauskapasiteettiSisääntulon kokoMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoVapautuspaineHinta (ei alv)
A
LF40XL-Z2 150-210 3/4
--3 / 4 "-3 / 4 "150 Psi€574.54
A
LF40XL 100-210 3/4
Lyijytön messinki-3 / 4 "210 astetta F3 / 4 "100 Psi€638.55
B
LF40XL7 75-210 1
Lyijytön messinki1155000 XNUMX btuh1"210 ° F1"75 Psi€1,018.33
B
LF40XL 75-210 1
Lyijytön messinki778000 XNUMX btuh1"210 ° F1"75 Psi€1,059.09
A
LF40XL-8 100-210 3/4
Lyijytön messinki-3 / 4 "210 astetta F3 / 4 "100 Psi€425.42
A
LF40XL 75-210 3/4
Lyijytön messinki-3 / 4 "210 astetta F3 / 4 "75 Psi€672.57
A
LF40XL-8-125-210 3/4
Lyijytön messinki-3 / 4 "210 astetta F3 / 4 "125 psi€682.29
B
LF40XL7 125-210 1
Lyijytön messinki1808000 XNUMX btuh1"210 ° F1"125 psi€984.56
B
LF40XL7 150-210 1
Lyijytön pronssi2134000 XNUMX btuh1"210 ° F1"150 Psi€834.10
A
LF40XL-8 150210 3/4
Lyijytön pronssi-3 / 4 "210 astetta F3 / 4 "150 Psi€689.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?