DAYTON Valaisemattomat valintakytkimet, 1NO / 1NC


Suodattaa
Yhteydenottolomake: 1NO / 1NC , Yhteydenottoluokitus: 10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC , IP-luokitus: 65 , Koko: 30mm
TyyliMalliToimintaPerusmateriaaliKehysVäriNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A
30G315
Ylläpidetty / ylläpidettyMetalliKromilevy / sinkkipainevalukromi4, 13Avain€229.29
B
30G296
Ylläpidetty / ylläpidettyMetalliKromilevy / sinkkipainevaluMusta4, 13Vipu€98.79
C
30G297
Ylläpidetty / ylläpidettyMuoviMuoviMusta4, 4X, 13Vipu€128.49
D
30G308
Ylläpidetty / ylläpidettyMetalliKromilevy / sinkkipainevaluMusta4, 13Laajennettu vipu€83.93
A
30G316
Ylläpidetty / ylläpidettyMetalliKromilevy / sinkkipainevalukromi4, 13Avain€171.01
E
30G302
Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetalliKromilevy / sinkkipainevaluMusta4, 13Vipu€115.24
D
30G310
Ylläpidetty / hetkellinenMetalliKromilevy / sinkkipainevaluMusta4, 13Laajennettu vipu€119.27
A
30G317
Ylläpidetty / hetkellinenMetalliKromilevy / sinkkipainevalukromi4, 13Avain€199.92
F
30G299
Ylläpidetty / hetkellinenMetalliKromilevy / sinkkipainevaluMusta4, 13Vipu€117.93
G
30G305
Hetkellinen / ylläpidetty / ylläpidettyMetalliKromilevy / sinkkipainevaluMusta4, 13Vipu€119.27
H
30G306
Hetkellinen / ylläpidetty / ylläpidettyMuoviMuoviMusta4, 4X, 13Vipu€93.65
I
30G314
Hetkellinen / ylläpidetty / ylläpidettyMetalliKromilevy / sinkkipainevaluMusta4, 13Laajennettu vipu€119.27
J
30G303
Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMetalliKromilevy / sinkkipainevaluMusta4, 13Vipu€119.27
H
30G304
Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMuoviMuoviMusta4, 4X, 13Vipu€93.65
K
30G312
Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMetalliKromilevy / sinkkipainevaluMusta4, 13Laajennettu vipu€119.27

Valaisemattomat valintakytkimet, 1NO / 1NC

Daytonin valaisemattomat valintakytkimet käyttävät koneita eri asetuksissa, jotka valitaan alun perin normaalisti auki tai kiinni. Nämä yksiköt on valmistettu metallista/muovista ja tarjoavat suojan korroosiolta ja vieraiden esineiden sisäänpääsyltä. Ne on varustettu kromilevyllä / sinkkipainevalulla ja muovisella kehyksellä, joka kestää syövyttäviä aineita, öljyn ja jäähdytysnesteiden roiskumista tai vuotoa sekä kotelon ulkoisen jään muodostumisen aiheuttamia vaurioita. Dayton-kytkimissä on kosketinlohko, joka ympäröi koskettimet, mikä puolestaan ​​​​auttaa "luomaan tai katkaisemaan" sähköpiirin. Näitä yksiköitä on saatavana avain-, vipu- tai pidennettynä viputyyppisinä käyttöversioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?