Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 35YV94 Speed ​​Control Touch 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH

DAYTON 35YV94 Speed ​​Control Touch 115/230V 0.5/0.25A

Varastossa
Tuote: AH6FHH Malli: 35YV94
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
€972.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakionopeussovellus
Syvyys1
hyödytYhden ryhmän kytkentärasia
Korkeus4.25
Maks. Vahvistimet0.5/0.25
Maks. Teho50
Levyn väriValkoinen
Vaihda väriäValkoinen
Tyyppikoskettaa
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.909
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyyshyödytKorkeusMaks. VahvistimetMaks. TehoTyyppiJänniteHinta
DAYTON 1AGV3 nopeudensäädin säädettävä liuku 120v 1a | AA8VEG 1AGV32.75 "2-1 / 2 "Yksi jengilaatikko-1-Liu'uta, 3 asentoa pois päältä-€7.91
DAYTON 43Y140 -nopeuden säätö 115/230 V | AD4RKA 43Y1402.75 "2"Yhden ryhmän kytkentärasia4.5 "0.5/0.2550Etävalinta115/230€531.16
DAYTON 48C172 nopeuden säätö 6 ampeeria | AD6QRK 48C1722.75 "1-1 / 4 "Yksi jengilaatikko4.5 "6720Pyörivä, säädettävä115€69.33
DAYTON 48C173 nopeuden säätö 10 ampeeria | AD6QRL 48C1734.12 "2-1 / 2 "Yksi jengilaatikko4.5 "101200Pyörivä, säädettävä115€106.82
DAYTON 5NRA4 tuulettimen nopeuden säätö Foward Rev 120 V | AE4XGJ 5NRA43"2"-5"5540Kierto eteen / taaksepäin -kytkimellä120€89.49
DAYTON 35YV92 nopeudensäädin 2-nopeuksinen 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHF 35YV92-2.75-3.750.5/0.25502 nopeus115/230€637.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 35YV94 Speed ​​Control Touch 115/230V 0.5/0.25A
€972.01 / yksikkö