EATON GH195-10-250 Hydrauliletkun irtotavarana 5/8 250 jalkaa | AA2BAL 10C343

EATON GH195-10-250 Hydrauliletku Bulkki 5/8 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2BAL Malli: GH195-10-250Ristiviite: 10C343

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,530.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineAQP laajennus
Viivakoko10
Letku sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Letkun pituus250, useita pituuksia
Letku ulkopuolella Dia.0.93 "
Min. Taivuta säde8"
Käyttöpaine3250 PSI
Vahvistaminen2 lankalanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 302 F
PutkimateriaaliAQP laajennus
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.5
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON GH195-10-50 hydrauliletku Bulkki 5/8 50 jalkaa | AA2BAB 10C334 GH195-10-50105 / 8 "50ft.1.65 "8"3250 PSI€1,720.58
EATON GH195-12-50 Hydrauliletkun irtotavarana 3/4 50 jalkaa AA2BAC 10C335 GH195-12-50123 / 4 "50ft.1.1 "9.5 "3000 psi€2,289.55
EATON GH195-16-50 Hydrauliletku Bulkki 1 50 jalkaa | AA2BAD 10C336 GH195-16-50161"50ft.1.42 "12 "2500 psi€2,917.15
EATON GH195-20-50 Hydrauliletkun irtotavarana 1-1 / 4 50 jalkaa | AA2BAE 10C337 GH195-20-50201-1 / 4 "50ft.1.65 "16.5 "2250 PSI€4,014.43
EATON GH195-24-50 Hydrauliletku Bulkki 1-1/2 50 jalkaa | AA2BAF 10C338 GH195-24-50241-1 / 2 "50ft.2.03 "20 "1750 psi€4,481.62
EATON GH195-32-50 Hydrauliletku, irtotavarana 2 50 jalkaa | AA2BAG 10C339 GH195-32-50322"50ft.2.53 "25 "1500 psi€5,935.11
EATON GH195-4-50 Hydrauliletkun irtotavarana 1/4 50 jalkaa | AA2BAH 10C340 GH195-4-5041 / 4 "50ft.0.53 "4"5800 PSI€1,248.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GH195-10-250 Hydrauliletku Bulkki 5/8 250 jalkaa
€8,530.59 / yksikkö