Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 48C172 nopeuden säätö 6 ampeeria | AD6QRK

DAYTON 48C172 nopeudensäätö 6 ampeeria

Varastossa
Tuote: AD6QRK Malli: 48C172

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakionopeussovellus
Syvyys1-1 / 4 "
hyödytYksi jengilaatikko
Korkeus4.5 "
Maks. Vahvistimet6
Maks. Teho720
Levyn väriHopea
Vaihda väriäMusta
TyyppiPyörivä, säädettävä
Jännite115
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8541300080
AlkuperämaaHK

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 48C172 -nopeudensäädin on suunniteltu useiden tuulettimien ja tuulettimien nopeuden ohjaamiseen.

Ominaisuudet:

  • Sen solid-state-tekniikka muuttaa puhaltimen moottorin tehotasoa puhaltimien tai tuulettimien nopeuden ohjaamiseksi.
  • Sen mukana tulee kiinnitysruuvit ja vaijerimutterit nopeaa asennusta varten, ja se mahtuu helposti yhteen laatikkoon.
  • Se mahdollistaa nopeuden säätämisen välillä 50-100 %.
  • Tässä nopeudensäädössä on manuaalinen hitaan nopeuden trimmisäätö, jonka avulla puhaltimet voivat saavuttaa miniminopeuden riittävällä vääntömomentilla ilman pysähtymistä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on jengilaatikon tarkoitus?

V. Ryhmälaatikko on metalli- tai muovilaatikko, joka on suunniteltu pitämään turvallisesti sähkökomponentteja.

K. Missä tuulettimen nopeuden säätimiä käytetään?

V. Daytonin tuulettimen nopeuden säätimiä käytetään ullakko-, keittiö-, katto- tai kylpyhuonetuulettimen nopeuden säätämiseen.

K. Kuinka asentaa Dayton 48C172 -nopeudensäädin?

A.

  • Varmista, että virta on katkaistu ennen sähkökotelon avaamista.
  • Sähkörasian pohjassa on useita sähköisiä pistorasioita, joilla voidaan kiinnittää putki johtojen reitittämistä varten puolijohdenopeuden säätöä varten.
  • Vaihda olemassa oleva johtosarja sarjaan kuuluvalla uudella johtosarjalla. Tämä johtosarja hyväksyy yhteyden nopeussäätimeen ja nopeudensäätimestä, joka on kytkettävä sarjaan nopeusohjatun moottorin ja verkkojännitteen kanssa.
  • Varmista, että puolijohdenopeudensäädin on kunnolla maadoitettu.
  • Käytä mukana toimitettua johdinliitintä liittääksesi kentällä toimitetun maadoitusjohdon nopeudensäätimeen.
  • Varmista, että kaikki sähkörasiat ja yksikön ovet ovat kunnolla kiinni.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyyshyödytKorkeusMaks. VahvistimetMaks. TehoTyyppiJänniteHinta
DAYTON 1AGV3 nopeudensäädin säädettävä liuku 120v 1a | AA8VEG 1AGV32.75 "2-1 / 2 "Yksi jengilaatikko-1-Liu'uta, 3 asentoa pois päältä-€4.75
DAYTON 43Y140 -nopeuden säätö 115/230 V | AD4RKA 43Y1402.75 "2"Yhden ryhmän kytkentärasia4.5 "0.5/0.2550Etävalinta115/230€531.16
DAYTON 48C173 nopeuden säätö 10 ampeeria | AD6QRL 48C1734.12 "2-1 / 2 "Yksi jengilaatikko4.5 "101200Pyörivä, säädettävä115€106.82
DAYTON 5NRA4 tuulettimen nopeuden säätö Foward Rev 120 V | AE4XGJ 5NRA43"2"-5"5540Kierto eteen / taaksepäin -kytkimellä120€89.49
DAYTON 35YV92 nopeudensäädin 2-nopeuksinen 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHF 35YV92-2.75-3.750.5/0.25502 nopeus115/230€637.61
DAYTON 35YV94 Speed ​​Control Touch 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH 35YV94-1Yhden ryhmän kytkentärasia4.250.5/0.2550koskettaa115/230€972.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 48C172 nopeudensäätö 6 ampeeria
€69.33 / yksikkö