Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4LVJ9 vaunupultit teräs 5/16 tuuman halkaisija - 20 kpl pakkaus | AD8QYG

APPROVED VENDOR 4LVJ9 vaunupultit teräs, halkaisija 5/16 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8QYG Malli: 4LVJ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaunun pultit
Halkaisija5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata9
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVJ9 vaunupultit teräs, halkaisija 5/16 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€5.38 / yksikkö