DAYTON Nopeussäätimet


Daytonin nopeudensäätimet säätelevät tuulettimien ja tuulettimien nopeuksia. Nämä pyörivät nopeussäätimet voivat käsitellä useita laitteita kerralla, kunnes ampeeriarvo ylittää. Ne asennetaan teollisuuteen, jossa tarvitaan säännöllistä ilmanvaihtoa.

Suodattaa
TyyliMalliLeveysSyvyyshyödytKorkeusMaks. VahvistimetMaks. TehoTyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
35YV92
-2.75-3.750.5/0.25502 nopeus115/230€637.61
B
35YV94
-1Yhden ryhmän kytkentärasia4.250.5/0.2550koskettaa115/230€972.01
C
43Y140
2.75 "2"Yhden ryhmän kytkentärasia4.5 "0.5/0.2550Etävalinta115/230€531.16
D
1AGV3
2.75 "2-1 / 2 "Yksi jengilaatikko-1-Liu'uta, 3 asentoa pois päältä-€4.75
E
48C172
2.75 "1-1 / 4 "Yksi jengilaatikko4.5 "6720Pyörivä, säädettävä115€69.33
F
5NRA4
3"2"-5"5540Kierto eteen / taaksepäin -kytkimellä120€89.49
G
48C173
4.12 "2-1 / 2 "Yksi jengilaatikko4.5 "101200Pyörivä, säädettävä115€106.82

Nopeussäätimet

Daytonin säädettäviä nopeuden säätimiä käytetään kaupallisten ja teollisten Dayton -kattotuulettimien nopeuden hallintaan. Näissä pyörimisnopeuden säätimissä on On / Off -valitsin, joka mahdollistaa tarkan levyn säädön ja suunnan. Ne on UL-listattu turvallista käyttöä varten ja sisältävät asennusruuvit ja vaijerimutterit asennuksen helpottamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä nopeuden säätimiä, saatavana 6 ja 10 ampeerin virrankulutuksella.

Ominaisuudet

  • Daytonin nopeussäätimissä on kiinnitysruuveja ja -muttereita nopeaa asennusta varten, ja ne mahtuvat helposti yhteen laatikkoon.
  • Näissä laitteissa on puolijohdetekniikka, joka muuttaa puhaltimen moottorin tehotasoa puhaltimien tai tuulettimien nopeuden säätämiseksi.
  • Niissä on manuaalinen hitaan nopeuden trimmisäätö, jonka avulla tuulettimet saavuttavat miniminopeuden riittävällä vääntömomentilla ilman pysähtymistä.
  • Nämä nopeudensäätöyksiköt mahdollistavat 50 %:n ja 100 %:n ilmansuorituskyvyn säädöt.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden yksiköiden nimellisjännite?

Daytonin nopeussäätimien jännite on 115 V.

Mitä hyötyä ryhmälaatikosta on nopeudensäätöyksiköissä?

Daytonin nopeudensäätimet on varustettu ryhmälaatikolla, joka pitää sähkökomponentit turvallisesti paikallaan.

Mikä on näiden nopeudensäätöyksiköiden suurin teho?

Dayton tarjoaa nopeudensäätöyksiköitä 700 ja 1200 watin luokituksilla.

Mikä on suurin virta, jonka nämä yksiköt voivat kestää?

Dayton tarjoaa nopeudensäätöyksiköitä 6 ja 10 A versioina ilmavirran säätöön.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?